Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EAGLE TOOL US EC25024 Bit cablu divizat 1/4 inch diametru 24 inch lungime | AG3ETG 33GM47

EAGLE TOOL US EC25024 Bit cablu divizat 1/4 inch diametru 24 inch lungime

În stoc
Element: AG3ETG Model: EC25024Crucea Ref: 33GM47
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
€51.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de cablu
Bit Dia.1 / 4 "
Tăierea muchieiPunct divizat
Diametru1 / 4 "
Lungime24 "
Lungime totală24 "
Diametrul tijei.3 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0846
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)55.88
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8207906000

Variante de produs

ProdusModelLungimeLungime totalăPreț
EAGLE TOOL US EC25018 Bit cablu divizat 1/4 inch diametru 18 inch lungime | AG3ETF 33GM46 EC2501818 "18 "€48.11
EAGLE TOOL US EC25036 Bit cablu divizat 1/4 inch diametru 36 inch lungime | AG3ETH 33GM48 EC2503636 "36 "€50.30
EAGLE TOOL US EC25054 Bit cablu divizat 1/4 inch diametru 54 inch lungime | AG3ETJ 33GM49 EC2505454 "54 "€52.04
EAGLE TOOL US EC25072 Bit cablu divizat 1/4 inch diametru 72 inch lungime | AG3ETK 33GM50 EC2507272 "72 "€44.36
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EAGLE TOOL US EC25024 Bit cablu divizat 1/4 inch diametru 24 inch lungime
€51.55 /unitate