Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EAGLE TOOL US EHS37554 Flexible Drill Bit 3/8 Inch Diameter x 54 Inch Length | AF6QZD 20FR53

EAGLE TOOL US EHS37554 Burghiu flexibil 3/8 inch diametru x 54 inch lungime

În stoc
Articol: AF6QZD Model: EHS37554Crucea Ref: 20FR53
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
€53.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu flexibil
Bit Dia.3 / 8 "
Tăierea muchieiPunct de divizare de mare viteză
Diametru3 / 8 "
Lungime54 "
Lungime totală54 "
Diametrul tijei.3 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)147.32
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8207906000

Variante de produs

ProdusModelBit Dia.DiametruLungimeLungime totalăDiametrul tijei.Preț
EAGLE TOOL US ESP37518 Burghiu flexibil 3/8 inch diametru x 18 inch lungime | AF6QXT 20FR20 ESP375183 / 8 "3 / 8 "18 "18 "3 / 16 "€48.19
EAGLE TOOL US ESP37524 Burghie flexibilă 3/8 inch diametru x 24 inch lungime | AF6QXU 20FR21 ESP375243 / 8 "3 / 8 "24 "24 "3 / 16 "€49.26
EAGLE TOOL US ESP37536 Burghie flexibilă 3/8 inch diametru x 36 inch lungime | AF6QXV 20FR22 ESP375363 / 8 "3 / 8 "36 "36 "3 / 16 "€52.86
EAGLE TOOL US ESP37554 Burghiu flexibil 3/8 inch diametru x 54 inch lungime | AF6QXW 20FR23 ESP375543 / 8 "3 / 8 "54 "54 "3 / 16 "€54.80
EAGLE TOOL US ESP37572 Burghie flexibilă 3/8 inch diametru x 72 inch lungime | AF6QXX 20FR24 ESP375723 / 8 "3 / 8 "72 "72 "3 / 16 "€47.36
RFQ
EAGLE TOOL US ESP56218 Burghiu flexibil 9/16 inch diametru x 18 inch lungime | AF6QXY 20FR25 ESP562189 / 16 "9 / 16 "18 "18 "3 / 16 "€52.74
EAGLE TOOL US ESP56224 Burghiu flexibil 9/16 inch diametru x 24 inch lungime | AF6QXZ 20FR26 ESP562249 / 16 "9 / 16 "24 "24 "3 / 16 "€57.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EAGLE TOOL US EHS37554 Burghiu flexibil 3/8 inch diametru x 54 inch lungime
€53.71 /unitate