Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EAGLE TOOL US ETH375 Bit de comutator de mare viteză | AF6QXM 20FP99

EAGLE TOOL US Bit de comutator de mare viteză ETH375

În stoc
Articol: AF6QXM Model: ETH375Crucea Ref: 20FP99
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
€27.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de comutator rezistent
Bit Dia.3 / 8 "
Tăierea muchieiDe mare viteză
Diametru3 / 8 "
Lungime5"
Lungime totală5"
Diametrul tijei.3 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8207906000

Variante de produs

ProdusModelBit Dia.DiametruLungimeLungime totalăDiametrul tijei.Preț
EAGLE TOOL US ETH500 Bit de comutator de mare viteză | AF6QXN 20FR01 ETH5001 / 2 "1 / 2 "6"6"1 / 4 "€37.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EAGLE TOOL US Bit de comutator de mare viteză ETH375
€27.81 /unitate