Platforma mobilă de control al scurgerilor Eagle 1637 transferă în siguranță containerele cu tambur între stațiile de lucru fără a se vărsa. Acest cărucior cu platformă de scurgere a tamburului conține o platformă de reținere a scurgerilor care captează scurgerile și scurgerile și roți, oferind un transport ușor.
Caracteristici:
- Căruciorul este fabricat din oțel pentru o construcție robustă și are o platformă din polietilenă, oferind o suprafață robustă și rezistentă la substanțe chimice pe care să se sprijine tobe.
- Include căruciorul și două platforme de scurgere a tamburului, fiecare cu o capacitate de 30 de galoane, permițând utilizatorilor să transporte și să conțină lichide în bidoane în siguranță.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Care este capacitatea de încărcare a acestei platforme mobile Eagle 1637 pentru controlul scurgerilor?
A. Acest cărucior cu platformă pentru controlul scurgerii tamburului Eagle 1637 poate manipula două butoaie de 55 de galoane cu o sarcină maximă de 2000 lb.
Î. Care este capacitatea rezervorului acestui cărucior cu platformă de control al scurgerilor Eagle 1637?
A. Această platformă mobilă Eagle 1637 pentru controlul scurgerilor poate colecta maximum 30 de galoane scurse în rezervorul său de colectare.
Î. Ce tip de roți sunt folosite în această platformă mobilă Eagle 1637 pentru controlul scurgerilor?
A. Acest cărucior cu platformă pentru controlul scurgerii tamburului Eagle 1637 dispune de 2 roți de blocare și 2 pivotante pentru o mobilitate sporită în timpul transportului.
Î. Care sunt factorii de luat în considerare atunci când alegeți această platformă mobilă Eagle 1637 pentru controlul scurgerilor?
A. Factorii majori includ capacitatea, materialul de construcție, conformitatea cu reglementările, adecvarea pentru utilizare în interior sau exterior, mobilitatea și capacitatea rezervorului.
Î. Cum întrețin această platformă mobilă Eagle 1637 pentru controlul scurgerilor?
A.
- Inspectați regulat platforma pentru deteriorări sau uzură.
- Păstrați platforma și zona bazinului curate pentru a preveni contaminarea.
- Asigurați compatibilitatea cu substanțele manipulate și evitați materialele incompatibile.
- Curățați și aruncați imediat lichidele vărsate în zona bazinului.
- Verificați și lubrifiați roțile și rotile pentru o mobilitate lină.
- Respectați capacitatea de încărcare recomandată pentru a preveni deteriorarea structurală.
- Depozitați platforma într-o zonă uscată și protejată atunci când nu este utilizată.