Tamburul cu pâlnie Eagle 1660 este ideal pentru turnarea eficientă și controlată a lichidelor în butoaie standard de 55 de galoane. Are o pâlnie cu gură largă și un capac cu balamale încorporat, facilitând transferul precis al lichidului, minimizând în același timp riscul de scurgeri și contaminare în setările industriale. Acest tambur cu pâlnie din HDPE este utilizat în medii chimice, de producție și de laborator, unde turnarea și izolarea precisă sunt esențiale.
Caracteristici:
- Poate reține un volum mare de lichid (30 / 55 galoane) și umple întregul tambur deodată. Deschiderea mare elimină deversările excesive sau ratele, care pot fi o problemă comună la pâlniile conice.
- Vine cu un capac care ține pătruns murdăria și contaminanții și asigură personalul și proprietatea în timp ce drenează lichidele corozive pentru a minimiza potențialele pericole.
- Această pâlnie cu tambur imobil are un perete lateral înalt care permite turnarea în siguranță a lichidelor la locurile de muncă, eliminând în același timp șansa de scurgeri și stropire.
Accesorii compatibile:
- Eagle 1664 Cover Drum Pâlnie: Acest capac este conceput pentru a acoperi în siguranță pâlniile tamburului, protejând împotriva contaminanților în timpul turnării conținutului în tamburi sau în timpul depozitării. Acesta închide efectiv pâlnia și accesul la tambur, asigurând conformitatea cu reglementările privind containerele închise.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Care este scopul unui canal mare în această pâlnie?
A. Pâlnia vine cu o duză mare care acceptă mai multe recipiente simultan și permite un proces rapid de decantare.
Î. Ce este un dispozitiv de oprire a flăcării?
A. Această pâlnie este echipată cu un dispozitiv de oprire a flăcării, care disipează căldura pentru a opri cu ușurință aprinderea cu retur.
Î. Din ce este făcută pâlnia?
A. Această pâlnie este fabricată din material de polietilenă de înaltă densitate (HDPE), ceea ce o face potrivită pentru majoritatea substanțelor chimice în comparație cu pâlniile standard, eliminând astfel riscul de scurgeri.
Î. Care sunt tehnicile adecvate de turnare care reduc riscul de scurgere de către operatori?
A.
- Asigurați un flux continuu și constant de lichide, evitând mișcările bruște pentru un control îmbunătățit și prevenirea scurgerilor.
- Înclinați tamburul la un unghi adecvat, promovând un flux de lichid controlat și neted, fără a crea turbulențe excesive.
- Modificați viteza de turnare în funcție de vâscozitatea substanței pentru a preveni incidentele de revărsare sau stropire.
- Urmăriți cu atenție nivelul lichidului din pâlnie pentru a preveni umplerea excesivă, minimizând riscul de scurgere.
- Luați în considerare utilizarea instrumentelor secundare de izolare, cum ar fi tăvi de scurgere sau materiale absorbante, pentru a limita în mod eficient potențialele scurgeri.
- Asigurați-vă că operatorii sunt instruiți corespunzător, educându-i cu privire la caracteristicile substanței, riscurile potențiale și măsurile de siguranță necesare în timpul proceselor de transfer de lichid.
Î. Este necesară întreținere regulată pentru acest tambur cu pâlnie Eagle 1660?
A. În timp ce tamburul pâlniei este durabil, se recomandă inspecții periodice pentru uzură, fisuri sau deteriorări chimice. Înlocuiți la identificarea oricăreia dintre aceste probleme.