Unitatea de reținere Eagle 1683 IBC este ideală pentru depozitarea în siguranță a containerelor intermediare pentru vrac în medii industriale. Asigură conformitatea cu reglementările de mediu prin prevenirea scurgerilor periculoase și protejând zona înconjurătoare de o potențială contaminare.
Caracteristici:
- Oferă grătare și paleți din polietilenă pentru durabilitate sporită și rezistență chimică.
- Are construcție HDPE pentru rezistență sporită la impact și chimic.
- Această unitate are în plus o platformă capabilă să găzduiască tobe cu lățimi de până la 50 de inci.
Accesorii compatibile:
- Cuvă din plastic Eagle 1681: Această cadă se potrivește în unitatea de reținere 1683 a mărcii pentru depozitare sigură și eficientă. Oferă depozitare în interiorul unității de reținere și are o construcție din plastic pentru a preveni deteriorarea și a rezista la substanțele chimice.
- Cadru Eagle 1682: Acest cadru protejează cuva de plastic și oferă siguranță și întărire suplimentară unității de izolare a mărcii. Are o construcție din oțel pentru rigiditate structurală și durabilitate.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Cum sunt unitățile HDPE mai bune decât unitățile din oțel?
A. HDPE oferă o rezistență mai mare la coroziune și chimic decât oțelul.
Î. Cât de mult izolare am nevoie?
A. Conform standardelor EPA și SPCC, un sistem de izolare a scurgerilor trebuie să poată conține cel puțin 10% din volumul containerului.
Î. Ce este un sistem de izolare a scurgerilor?
A. Sistemele de reținere a scurgerilor protejează împotriva accidentelor, a bolilor și a condițiilor de lucru nesigure cauzate de ulei, substanțe chimice sau alte materiale periculoase.
Î. Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg o unitate de izolare?
A.
- Compatibilitatea materialelor pentru substanțele depozitate.
- Capacitate și dimensiuni pentru a găzdui containere specifice.
- Reglementări de mediu și cerințe de conformitate.
- Durabilitate și rezistență la impact, substanțe chimice și intemperii.
- Acces ușor și opțiuni de transport.
Î. Cum curăț și întrețin această unitate Eagle 1683 IBC?
A.
- Inspectați regulat unitatea pentru orice semne de deteriorare sau uzură.
- Utilizați un detergent blând sau un produs de curățare specializat pentru a îndepărta eventualele scurgeri sau reziduuri.
- Clătiți bine aparatul cu apă și lăsați-l să se usuce complet înainte de reutilizare.
- Evitați utilizarea materialelor abrazive sau a substanțelor chimice dure care ar putea deteriora unitatea.
- Depozitați unitatea de izolare într-o zonă acoperită pentru a o proteja de condițiile meteorologice dure atunci când nu este utilizată.