EAGLE Dulap de siguranță inflamabil 1924X, cu închidere automată, dimensiune 23 1/4 inch x 18 inch x 35 inch

În stoc
Element: CE7RNC Model: 1924XCrucea Ref: 55EA63

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,908.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinet de siguranță
Tip de închidereÎnchiderea de sine
CuloriGalben
Tipul de containerContainere Mici
Lățimea deschiderii ușii20 3 / 4 "
Tip de ușăUnelte de suspensie
Adâncimea exterioară18 "
Înălțimea exterioară35 "
Lățimea exterioară23 1 / 4 "
finalizareaPudră acoperită
Tip mânerMâner de tragere încastrat
Indoor / OutdoorIndoor
Tip blocareCu cheie
MaterialOţel
Numărul de uși1
Numărul de rafturi1
Capacitate de stocare12 gal.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 60.75
Înălțimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)66.04
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Detalii produs:

Dulapul de siguranță inflamabil Eagle 1924X este proiectat pentru depozitarea în siguranță a recipientelor de lichide inflamabile cu o capacitate maximă de 12 galoane. Protejează oamenii și bunurile în caz de incendiu.

Caracteristici:

  • Laturile, partea superioară, inferioară și ușile acestui dulap sunt cu pereți dubli, cu un spațiu de aer de 1-1/2 inch între pereți pentru performanțe superioare ignifuge și pentru a elimina golurile și punctele fierbinți.
  • Dispune de un sistem de blocare în trei puncte și de un zăvor cu paletă încuiat pentru a preveni accesul neautorizat și pentru a îmbunătăți securitatea.
  • Are o construcție din oțel de calibrul 18 pentru durabilitate și ușile cu autoblocare se închid automat în caz de incendiu.
  • Acest dulap de siguranță are conexiuni de aerisire înalte și joase pentru eliminarea mirosurilor dăunătoare.
  • Include un atașament de împământare, prag de ușă ridicat și rezistent la scurgeri, patru picioare de nivelare galvanizate reglabile și o etichetă de avertizare trilingvă.

Standarde și aprobări:

  • FM
  • OSHA
  • Codul NFPA 30

Întrebări frecvente:

Î. Care este scopul conexiunii la pământ?

A. Dulapul este împământat electric pe partea inferioară pentru a elimina descărcarea electrică.

Î. La ce se folosesc rafturile reglabile din oțel?

A. Rafturile reglabile patentate din oțel galvanizat direcționează scurgerile spre spatele și partea inferioară a rezervorului etanș și previn contaminarea spațiului de lucru.

Î. Este acest produs rezistent la coroziune?

A. Acest dulap vine cu vopsea pulbere de înaltă calitate pentru a oferi rezistență superioară la coroziune, abraziune și ciobire și zgârieturi.

Variante de produs

ProdusModelNumărul de ușiTip de închidereCuloriNumărul de rafturiCapacitate de stocareCapacitatea rezervoruluiTipul de containerÎnălțimea deschiderii ușiiPreț
EAGLE 1900X Dulap de siguranță inflamabil, 2 gal., 17 inch x 17 inch x 18 inch dimensiune, galben, cu auto-închidere | CE7RMV 55EA59 1900X1Închiderea de sineGalben12 gal.-Containere Mici-€1,825.51
EAGLE 1901X Dulap de siguranță inflamabil, 2 gal., 17 inch x 17 inch x 18 inch dimensiune, galben, manual Închidere | CE7RMW 55EA60 1901X1Manual-12 gal.-Containere Mici-€1,618.28
EAGLE 1903X Dulap de siguranță inflamabil, cu închidere automată, dimensiune 17 inch x 17 inch x 22 inch, galben | CE7RMX 55EA61 1903X1Închiderea de sineGalben14 gal.-Containere Mici-€1,572.23
EAGLE 1904X Dulap de siguranță inflamabil, 4 gal., 17 inch x 17 inch x 22 inch dimensiune, galben, manual Închidere | CE7RMY 55EA62 1904X1ManualGalben14 gal.-Containere Mici-€1,299.06
EAGLE 1905X Dulap de siguranță inflamabil, 16 gal., 23 1/4 inch x 18 inch x 44 inch, galben, cu auto-închidere | CE7RMZ 55EA74 1905X1Închiderea de sineGalben116 gal.-Containere Mici-€2,122.46
EAGLE 1906X Dulap de siguranță inflamabil, închidere manuală, dimensiune 23 1/4 inch x 18 inch x 44 inch | CE7RNA 55EA76 1906X1ManualGalben116 gal.-Containere Mici-€1,865.51
EAGLE 1923X Dulap de siguranță inflamabil, 24 gal., 23 1/4 inch x 18 inch x 65 inch, galben, închidere manuală | CE7RNB 55EA85 1923X1ManualGalben324 gal.-Containere Mici-€2,140.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EAGLE Dulap de siguranță inflamabil 1924X, cu închidere automată, dimensiune 23 1/4 inch x 18 inch x 35 inch
€1,908.38 /unitate