EAGLE 9010X Dulap de siguranță inflamabil, 90 gal., 43 inch x 34 inch x 65 inch, galben, 2 rafturi

În stoc
Element: CE7RPH Model: 9010XCrucea Ref: 55EC22

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,342.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinet de siguranță
Tip de închidereÎnchiderea de sine
CuloriGalben
Tipul de containerContainere Mici
Lățimea deschiderii ușii40 3 / 4 "
Tip de ușăUnelte de suspensie
Adâncimea exterioară34 "
Înălțimea exterioară65 "
Lățimea exterioară43 "
finalizareaPudră acoperită
Tip mânerMâner de tragere încastrat
Indoor / OutdoorIndoor
Tip blocareCu cheie
MaterialOţel
Numărul de uși2
Numărul de rafturi2
Capacitate de stocare90 gal.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 214.65
Înălțimea navei (cm)177.8
Lățimea navei (cm)114.3
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelNumărul de ușiTip de închidereCuloriNumărul de rafturiCapacitate de stocareCapacitatea rezervoruluiTipul de containerÎnălțimea deschiderii ușiiPreț
EAGLE 1900X Dulap de siguranță inflamabil, 2 gal., 17 inch x 17 inch x 18 inch dimensiune, galben, cu auto-închidere | CE7RMV 55EA59 1900X1Închiderea de sineGalben12 gal.-Containere Mici-€1,336.75
EAGLE 1901X Dulap de siguranță inflamabil, 2 gal., 17 inch x 17 inch x 18 inch dimensiune, galben, manual Închidere | CE7RMW 55EA60 1901X1Manual-12 gal.-Containere Mici-€1,057.15
EAGLE 1903X Dulap de siguranță inflamabil, cu închidere automată, dimensiune 17 inch x 17 inch x 22 inch, galben | CE7RMX 55EA61 1903X1Închiderea de sineGalben14 gal.-Containere Mici-€1,195.38
EAGLE 1904X Dulap de siguranță inflamabil, 4 gal., 17 inch x 17 inch x 22 inch dimensiune, galben, manual Închidere | CE7RMY 55EA62 1904X1ManualGalben14 gal.-Containere Mici-€1,010.02
EAGLE 1905X Dulap de siguranță inflamabil, 16 gal., 23 1/4 inch x 18 inch x 44 inch, galben, cu auto-închidere | CE7RMZ 55EA74 1905X1Închiderea de sineGalben116 gal.-Containere Mici-€2,442.03
EAGLE 1906X Dulap de siguranță inflamabil, închidere manuală, dimensiune 23 1/4 inch x 18 inch x 44 inch | CE7RNA 55EA76 1906X1ManualGalben116 gal.-Containere Mici-€2,280.55
EAGLE 1923X Dulap de siguranță inflamabil, 24 gal., 23 1/4 inch x 18 inch x 65 inch, galben, închidere manuală | CE7RNB 55EA85 1923X1ManualGalben324 gal.-Containere Mici-€2,733.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EAGLE 9010X Dulap de siguranță inflamabil, 90 gal., 43 inch x 34 inch x 65 inch, galben, 2 rafturi
€5,342.32 /unitate