EARNEST 028160G1 Hex Cap Screw, Grade 5, 1-1/8-7 Thread Size, 2-3/4 Inch Length, 30Pk | AC6UJK 36H237

EARNEST 028160G1 Șurub cu cap hexagonal, grad 5, dimensiune filet 1-1/8-7, lungime 2-3/4 inch, 30 buc.

În stoc
Element: AC6UJK Model: 028160G1Crucea Ref: 36H237

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,010.76 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului8
Diametru1.125 "
finalizareaSimplu
Calitate5
Inaltimea capului3 / 8 "
Tip capHex
Șef Lățime1 11 / 16 "
Lungime sub cap2.75 "
MaterialOtel carbon
Probă încărcată74,000 psi
Rockwell HardnessC19 până la C30
Forța de tracțiune105,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2.5 "
Dimensiune de filet1 1 / 8-7
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.5325
Înălțimea navei (cm)21.08
Lungimea navei (cm)24.38
Lățimea navei (cm)24.64
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EARNEST 028160G1 Șurub cu cap hexagonal, grad 5, dimensiune filet 1-1/8-7, lungime 2-3/4 inch, 30 buc.
€1,010.76 /ambalaj