EARNEST 028195G1 Șurub cu cap hexagonal, grad 5, dimensiune filet 1-1/8-7, lungime 3-1/2 inch, 30 buc | AC6UJL 36H238

EARNEST 028195G1 Șurub cu cap hexagonal, grad 5, dimensiune filet 1-1/8-7, lungime 3-1/2 inch, 30 buc.

În stoc
Element: AC6UJL Model: 028195G1Crucea Ref: 36H238

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€63.68 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului8
Diametru1.125 "
finalizareaSimplu
Calitate5
Inaltimea capului11 / 16 "
Tip capHex
Șef Lățime1 11 / 16 "
Lungime sub cap3.5 "
MaterialOtel carbon
Min. Lungimea firului2-1/2 "
Probă încărcată74,000 psi
Rockwell HardnessC19 până la C30
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune105,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2.5 "
Dimensiune de filet1 1 / 8-7
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.2125
Înălțimea navei (cm)19.56
Lungimea navei (cm)24.38
Lățimea navei (cm)25.15
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EARNEST 028195G1 Șurub cu cap hexagonal, grad 5, dimensiune filet 1-1/8-7, lungime 3-1/2 inch, 30 buc.
€63.68 /ambalaj