EARNEST 028205G1 Șurub cu cap hexagonal, grad 5, dimensiune filet 1-1/8-7, lungime 3-3/4 inch, 25 buc | AC6UJM 36H239

EARNEST 028205G1 Șurub cu cap hexagonal, grad 5, dimensiune filet 1-1/8-7, lungime 3-3/4 inch, 25 buc.

În stoc
Articol: AC6UJM Model: 028205G1Crucea Ref: 36H239

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€627.71 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului8
Diametru1.125 "
finalizareaSimplu
Calitate5
Inaltimea capului11 / 16 "
Tip capHex
Șef Lățime1 11 / 16 "
Lungime sub cap3.75 "
MaterialOtel carbon
Min. Lungimea firului2-1/2 "
Probă încărcată74,000 psi
Rockwell HardnessC19 până la C30
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune105,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2.5 "
Dimensiune de filet1 1 / 8-7
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.5475
Înălțimea navei (cm)19.3
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)24.89
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EARNEST 028205G1 Șurub cu cap hexagonal, grad 5, dimensiune filet 1-1/8-7, lungime 3-3/4 inch, 25 buc.
€627.71 /ambalaj