Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EARNEST 217218G Șurub de transport, dimensiune filet 5/8-11, lungime 4 inch, 5 buc. | AB6DZY 21A921

EARNEST 217218G Șurub de transport, dimensiune filet 5/8-11, lungime 4 inch, 5 buc.

În stoc
Element: AB6DZY Model: 217218GCrucea Ref: 21A921

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€41.84 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
Dimensiunea burghiului41 / 64 "
finalizareaSimplu
Calitate8
Cap Dia.1.344 "
Inaltimea capului0.344 "
Tip capRundă
Lungime4"
MaterialAliaj de oțel
Înălțimea pătrată0.344 "
Lățimea pătrată0.642 "
Forța de tracțiune150,000 psi
Dimensiune de filet5 / 8-11
TipNegru pătrat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8325
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7318152055
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EARNEST 217218G Șurub de transport, dimensiune filet 5/8-11, lungime 4 inch, 5 buc.
€41.84 /ambalaj