EARNEST 293178G1 Bolt Square, Grade 8, 1-1/8-7 Thread Size, 3 Inch Length, 20Pk | AB4XUN 20H992

EARNEST 293178G1 Bolt Square, Grade 8, 1-1/8-7 Thread Size, 3 Inch Length, 20Pk

În stoc
Articol: AB4XUN Model: 293178G1Crucea Ref: 20H992

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€394.05 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de vagon de marfă
Drive SystemPătrat
finalizareaSimplu
Calitate8
Stilul șefuluiPătrat
Lungime3"
MaterialAliaj de oțel
Dimensiune de filet1 1 / 8-7

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.02
Înălțimea navei (cm)19.56
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)24.38
Codul HS7318155090
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLungimeDimensiune de filetPreț
EARNEST 289158G1 șurub pătrat, grad 8, dimensiune filet 7/8-9, lungime 2-1/2 inch, 40 buc | AB4XTJ 20H965 289158G12.5 "7 / 8-9€772.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EARNEST 293178G1 Bolt Square, Grade 8, 1-1/8-7 Thread Size, 3 Inch Length, 20Pk
€394.05 /ambalaj