Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EARNEST 300903G Piuliță hexagonală bobină, oțel complet, dimensiune filet 3/4-4-1/2, buc. 10 | AE6VVD 5VJV4

EARNEST 300903G Piuliță hexagonală bobină, oțel complet, dimensiune filet 3/4-4-1/2, buc. 10

În stoc
Articol: AE6VVD Model: 300903GCrucea Ref: 5VJV4

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€51.36 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firului3/4"-4-1/2
finalizareaSimplu
Înălţime5 / 8 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Tip piulițăhex Nut
Rockwell HardnessHRC 32 max.
Mărimea3/4 la 4 1/2
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet3/4-4 1/2
Tip filetBobina
TipComplet
Lăţime1.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8325
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EARNEST 300903G Piuliță hexagonală bobină, oțel complet, dimensiune filet 3/4-4-1/2, buc. 10
€51.36 /ambalaj