Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EARNEST 695195G Tap Bolt, Plain, 1-8 Thread Size, 4-1/2 Inch Length | AB6EQK 21C435

EARNEST 695195G Șurub de robinet, simplu, dimensiune filet 1-8, lungime 4-1/2 inch

În stoc
Element: AB6EQK Model: 695195GCrucea Ref: 21C435
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
€4.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți Bolt
Clasă2B
Comparabil cuClasa de proprietate 10.9
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-20 x 6"
finalizareaSimplu
Calitate8
Inaltimea capului39 / 64 "
Tip capȘurub cu cap hexagonal
Șef Lățime1.5 "
Lungime sub cap4.5 "
MaterialAliaj de oțel
Probă încărcată120,000
Rockwell HardnessC33 până la C39
Mărimea1-8 x 4-1/2"
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului4.5 "
Dimensiune de filet1-8
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5175
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)14.48
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS7318158069
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EARNEST 695195G Șurub de robinet, simplu, dimensiune filet 1-8, lungime 4-1/2 inch
€4.24 /unitate