Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EARNEST 696575G Șurub de robinet, simplu, dimensiune filet 1/2-20, lungime 6 inch, buc. 10 | AB6ERA 21C450

EARNEST 696575G Șurub de robinet, simplu, dimensiune filet 1/2-20, lungime 6 inch, 10 buc.

În stoc
Element: AB6ERA Model: 696575GCrucea Ref: 21C450
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
€78.30 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți Bolt
Clasă2B
Comparabil cuClasa de proprietate 10.9
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-20
finalizareaSimplu
Calitate8
Inaltimea capului5 / 16 "
Tip capȘurub cu cap hexagonal
Șef Lățime3 / 4 "
Lungime sub cap6"
MaterialAliaj de oțel
Probă încărcată120,000
Rockwell HardnessC33 până la C39
Mărimea1 / 2-20 x 6 "
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului6"
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.47
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)17.27
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318158069
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EARNEST 696575G Șurub de robinet, simplu, dimensiune filet 1/2-20, lungime 6 inch, 10 buc.
€78.30 /ambalaj