Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EARNEST U04110.025.0150 Șurub de robinet, simplu, dimensiune filet 1/4-20, lungime 1-1/2 inch, 100 buc | AB6EPD 21C363

EARNEST U04110.025.0150 Șurub de robinet, simplu, dimensiune filet 1/4-20, lungime 1-1/2 inch, 100 buc.

În stoc
Articol: AB6EPD Model: U04110.025.0150Ref. cruce: 21C363 / 167F42
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
€70.29 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți Bolt
Clasă2B
Comparabil cuClasa de proprietate 10.9
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
finalizareaSimplu
Calitate8
Inaltimea capului5 / 32 "
Tip capȘurub cu cap hexagonal
Șef Lățime7 / 16 "
Lungime sub cap1.5 "
MaterialAliaj de oțel
Probă încărcată120,000
Rockwell HardnessC33 până la C39
Mărimea1/4-20 x 1-1/2"
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.5 "
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0408
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS7318158069
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EARNEST U04110.025.0150 Șurub de robinet, simplu, dimensiune filet 1/4-20, lungime 1-1/2 inch, 100 buc.
€70.29 /ambalaj