Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EARNEST U04110.062.0450 Șurub de robinet, simplu, dimensiune filet 5/8-11, lungime 4-1/2 inch, 5 buc. | AB6EPX 21C418

EARNEST U04110.062.0450 Șurub de robinet, simplu, dimensiune filet 5/8-11, lungime 4-1/2 inch, 5 buc.

În stoc
Articol: AB6EPX Model: U04110.062.0450Ref. cruce: 21C418 / 167F54

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€9.34 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți Bolt
Clasă2B
Comparabil cuClasa de proprietate 10.9
Dia./Dimensiunea firului5/8 "-11
finalizareaSimplu
Calitate8
Inaltimea capului25 / 64 "
Tip capȘurub cu cap hexagonal
Șef Lățime15 / 16 "
Lungime sub cap4.5 "
MaterialAliaj de oțel
Probă încărcată120,000
Rockwell HardnessC33 până la C39
Mărimea5/8-11 x 4-1/2"
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului4.5 "
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9063
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS7318158069
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EARNEST U04110.062.0450 Șurub de robinet, simplu, dimensiune filet 5/8-11, lungime 4-1/2 inch, 5 buc.
€9.34 /ambalaj