Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EARNEST U08300.025.0100 Șurub de transport, dimensiune filet 1/4-20, lungime 1 inch, 100 buc | AB6DYE 21A880

EARNEST U08300.025.0100 Șurub de transport, dimensiune filet 1/4-20, lungime 1 inch, 100 buc.

În stoc
Element: AB6DYE Model: U08300.025.0100Crucea Ref: 21A880
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
€12.75 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
Dimensiunea burghiului17 / 64 "
finalizareaSimplu
Calitate8
Cap Dia.0.594 "
Inaltimea capului0.145 "
Tip capRundă
Lungime1"
MaterialAliaj de oțel
Înălțimea pătrată0.156 "
Lățimea pătrată0.26 "
Forța de tracțiune150,000 psi
Dimensiune de filet1 / 4-20
TipNegru pătrat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.82
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)9.91
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS7318152055
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EARNEST U08300.025.0100 Șurub de transport, dimensiune filet 1/4-20, lungime 1 inch, 100 buc.
€12.75 /ambalaj