EATON 101-1700 Motor hidraulic 2.2 Cu In/rev 2 Bolt | AD9PMF 4TY66

EATON 101-1700 Motor hidraulic 2.2 Cu in/rev 2 șuruburi

În stoc
Element: AD9PMF Model: 101-1700Crucea Ref: 4TY66

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€877.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor hidraulic
Deplasare2.2 Cu. În./Rev.
Montare cu flanșă2 șuruburi, pilot de 3.25 "
Înălţime5.17 "
Lungime5.45 "
Max. Temp. Ulei.180 F
RPM max1021
Min. Vâscozitatea petrolului100 SUS.
Subiect port7 / 8-14 UNF
Tip de portParte
Evaluare presiune1800 PSI
Diagrama arborelui.1"
Lungimea axului1.75 "
Tipul axuluiCu cheie
Lăţime5.17 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.265
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS8412298015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDeplasareÎnălţimeLungimeRPM maxEvaluare presiuneLăţimePreț
EATON 101-1033 Motor hidraulic 2.8 Cu In/rev 2 Bolt | AD9PMG 4TY67 101-10332.8 Cu. În./Rev.5.17 "5.45 "9691800 PSI5.17 "€882.45
EATON 101-1701 Motor hidraulic 3.6 Cu In/rev 2 Bolt | AD9PMH 4TY68 101-17013.6 Cu. În./Rev.5.17 "5.6 "9531800 PSI5.17 "€912.01
EATON 101-1034 Motor hidraulic 4.5 Cu In/rev 2 Bolt | AD9PMJ 4TY69 101-10344.5 Cu. În./Rev.5.17 "5.6 "7601800 PSI5.17 "€902.81
EATON 101-1035 Motor hidraulic 5.9 Cu In/rev 2 Bolt | AD9PMK 4TY70 101-10355.9 Cu. În./Rev.5.17 "5.72 "5851800 PSI5.17 "€941.60
EATON 101-1702 Motor hidraulic 7.3 Cu In/rev 2 Bolt | AD9PML 4TY71 101-17027.3 Cu. În./Rev.5.17 "5.85 "4691800 PSI5.17 "€961.22
EATON 101-1703 Motor hidraulic 8.9 Cu In/rev 2 Bolt | AD9PMM 4TY72 101-17038.9 Cu. În./Rev.5.17 "5.99 "3851700 PSI5.17 "€980.43
EATON 101-1036 Motor hidraulic 9.7 Cu In/rev 2 Bolt | AD9PMN 4TY73 101-10369.7 Cu. În./Rev.5.17 "6.06 "3531650 PSI5.17 "€1,004.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON 101-1700 Motor hidraulic 2.2 Cu in/rev 2 șuruburi
€877.50 /unitate