Buton EATON 10250T963C53-3X, Push-Pull pentru utilizare grea, asamblat, actuator St And ard 40 mm, rosu, bus din plastic, 2Nc | BJ4YZL

EATON 10250T963C53-3X Buton de apăsare, împingere-tragere de rezistență, asamblat, actuator St And ard 40 mm, roșu, bus din plastic, 2Nc

Articol: BJ4YZL Model: 10250T963C53-3X
€646.02 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolApasa butonul

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
Buton EATON 10250T26R, 30.5 mm, rezistent, Nema 3, 3R, 4, 4X, 12, 13 | AX3LYR 39P518 10250Q26RApasa butonul€369.86
Buton EATON 10250ED1010, 30.5 mm | BJ4QXR 10250ED1010Apasa butonul€1,502.53
RFQ
EATON 10250ED1043-2 Buton, demaror cu tensiune redusă, fără inversare, 125 A, Nema 1, 50 CP la 230 V, 100 CP la 460 V | BJ4QYB 10250ED1043-2Apasa butonul€396.73
RFQ
EATON 10250ED1015 Buton, 30.5 Mm | BJ4QYC 10250ED1015Apasa butonul€1,084.69
RFQ
EATON 10250ED1033 Buton, 100 Va-10250Ed1033 | BJ4QYD 10250ED1033Apasa butonul€468.49
RFQ
Buton EATON 10250CED23, set de control al capacului, M22 | BJ4QYE 10250CED23Apasa butonul€407.30
RFQ
EATON 10250ED1043-3 Buton, demaror cu tensiune redusă, fără inversare, 75 A, 30 CP la 230 V, 60 CP la 460 V | BJ4QYG 10250ED1043-3Apasa butonul€303.89
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON 10250T963C53-3X Buton de apăsare, împingere-tragere de rezistență, asamblat, actuator St And ard 40 mm, roșu, bus din plastic, 2Nc
€646.02 /unitate