Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON 129-0339 Motor hidraulic .5 Cu In/rev 5 Bolt | AE6DNM 5PZK7

EATON 129-0339 Motor hidraulic .5 Cu In/rev 5 Bolt

În stoc
Articol: AE6DNM Model: 129-0339Crucea Ref: 5PZK7
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
€1,082.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor hidraulic
Deplasare0.5 Cu. În./Rev.
Montare cu flanșă5 șuruburi, pilot de 1.25 "
Înălţime2.37 "
Lungime4.09 "
Max. Temp. Ulei.180 F
RPM max1992
Min. Vâscozitatea petrolului70 SUS.
Subiect port9 / 16-18 UNF
Tip de portParte
Evaluare presiune2400 PSI
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului1.03 "
Tipul axuluiCu cheie
Lăţime2.37 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.16
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8412298015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDeplasareLungimeRPM maxTip de portEvaluare presiunePreț
EATON 129-0291 Motor hidraulic .5 Cu In/rev 5 Bolt | AE6DNL 5PZK6 129-02910.5 Cu. În./Rev.4.09 "1992Sfârşit2400 PSI€1,211.59
EATON 129-0292 Motor hidraulic .79 Cu In/rev 5 Bolt | AE6DNN 5PZK8 129-02920.79 Cu. În./Rev.4.21 "1575Sfârşit2400 PSI€1,094.24
EATON 129-0340 Motor hidraulic .79 Cu In/rev 5 Bolt | AE6DNP 5PZK9 129-03400.79 Cu. În./Rev.4.21 "1575Parte2400 PSI€1,239.44
EATON 129-0293 Motor hidraulic 1.21 Cu In/rev 5 Bolt | AE6DNQ 5PZL0 129-02931.21 Cu. În./Rev.4.38 "1043Sfârşit2400 PSI€1,205.81
EATON 129-0341 Motor hidraulic 1.21 Cu In/rev 5 Bolt | AE6DNR 5PZL1 129-03411.21 Cu. În./Rev.4.38 "1043Parte2400 PSI€1,061.27
EATON 129-0294 Motor hidraulic 1.93 Cu In/rev 5 Bolt | AE6DNT 5PZL2 129-02941.93 Cu. În./Rev.4.68 "650Sfârşit2175 PSI€1,193.24
EATON 129-0342 Motor hidraulic 1.93 Cu In/rev 5 Bolt | AE6DNU 5PZL3 129-03421.93 Cu. În./Rev.4.68 "650Parte2175 PSI€1,175.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON 129-0339 Motor hidraulic .5 Cu In/rev 5 Bolt
€1,082.26 /unitate