Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON 1AA12MP12 Racord hidraulic pentru furtun | AD9YUR 4VUL9

EATON 1AA12MP12 Racord hidraulic pentru furtun

În stoc
Element: AD9YUR Model: 1AA12MP12Crucea Ref: 4VUL9
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
€31.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMontarea furtunului hidraulic
Dimensiune bord-12
finalizareaROHS Zinc Crom Trivalent
Material de montajOţel
Tipul de montajDrept
Furtun3 / 4 "
Lungime2.84 "
Fir NPT3 / 4-14
TipCrimp, NPT masculin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.207
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7307995045
Tara natalaMX

Detalii produs:

Fitingul de sertizare din seria Eaton 1AA12MP12 Aeroquip 1A este utilizat în ansamblurile de furtunuri hidraulice pentru a trece combustibil în industria minieră, petrol și gaze și industria auto. Este proiectat pentru aplicații hidraulice de uz general.

Caracteristici:

  • Fitingul hidraulic de sertizare Eaton 1AA12MP12 are filete NPTF pentru a oferi o etanșare pozitivă a filetului uscat.
  • Această unitate are o construcție din oțel cu placare DURA-KOTE pentru a permite o performanță rezistentă la coroziune până la 1000 de ore.
  • Vine cu tehnologie bite-the-wire pentru conectare și etanșare superioară.
  • Acest model oferă scurgeri de clasa zero cu montare în unghi drept.
  • Se asigură cu ajutorul unui dispozitiv de sertizare pentru o conexiune permanentă.

Accesorii compatibile:

  • Furtunuri hidraulice Eaton: furtunurile din seriile EC, FC și GH sunt potrivite pentru acest fiting hidraulic cu sertizare 1AA12MP12.

Standarde și aprobări:

  • ASTM B117

Întrebări frecvente:

Î. Ce puncte ar trebui luate în considerare pentru instalarea corectă a unui furtun?

A.

  • Modificări în lungime.
  • Raza de curbură adecvată.
  • Protecție împotriva surselor de temperatură ridicată.
  • Instalarea de coate și adaptoare pentru a elibera tensiunea.
  • Frecare sau abraziune.
  • Răsucire.
  • Mișcarea necorespunzătoare a furtunului.

Î. Care sunt cerințele de inspecție și întreținere pentru un furtun?

A.

  • Furtunul trebuie depozitat într-un loc răcoros și uscat.
  • Ar trebui inspectat vizual.
  • Dacă există o crestă sau o tăietură în capac care expune armătura, furtunul nu trebuie utilizat.
  • Ar trebui să fie inspectat pentru armături rupte sau îndoite.
  • Un furtun cu diametrul exterior redus cu 20% în locul în care este îndoit, nu trebuie folosit.

Î. Cum se instalează un racord de furtun într-un furtun hidraulic?

A.

  • Selectați dimensiunea, stilul și lungimea corecte a furtunului.
  • Fabricați-l conform aplicației.
  • Verificați raza minimă de îndoire, deoarece instalarea la o valoare mai mică poate afecta în mod semnificativ durata de viață a furtunului.
  • Instalați astfel încât mișcarea relativă a componentelor mașinii să producă îndoirea furtunului, mai degrabă decât răsucirea acestuia.
  • Protejați furtunul de supratensiuni de presiune, îndoire și contact cu alte componente mecanice.
  • Conectați porturile în mod corespunzător, asigurându-vă că nu este introdus niciun cuplu sau răsucire în furtun.
  • Corectați daunele externe, dacă există.
  • Verificați întregul sistem pentru funcționarea corectă și funcționarea fără scurgeri.

Variante de produs

ProdusModelLungimeDimensiune bordfinalizareaDimensiune de filetTip filetDimensiunea tubuluiTipMaterial de montajPreț
EATON 1AA32MP32 Racord hidraulic pentru furtun | AA2AYM 10C297 1AA32MP324.59 "32Zinc crom trivalent---Crimp, țeavă masculinăOţel€321.58
EATON 1AA24MP24 Racord hidraulic pentru furtun | AA2BAU 10C350 1AA24MP244.18 "24Zinc crom trivalent---Crimp, țeavă masculinăOţel€205.66
EATON 1AA10MJ10 Racord hidraulic pentru furtun | AA2BBV 10C374 1AA10MJ102.73 "10Zinc crom trivalent---Crimp, masculin JICOţel€50.70
EATON 1AA8MP10 Racord hidraulic pentru furtun | AA2BBZ 10C378 1AA8MP102.74 "8Zinc crom trivalent---Crimp, țeavă masculinăOţel€46.44
EATON 1A16FLA16 Racord hidraulic pentru furtun | AD8GXM 4KFL5 1A16FLA164.35 "-16ROHS Zinc Crom Trivalent---Crimp, Cod 61 FlanșăOţel€189.15
EATON 1A16FLB16 Racord hidraulic pentru furtun | AD8GXN 4KFL6 1A16FLB164.22 "-16ROHS Zinc Crom Trivalent---Crimp, Cod 61 FlanșăOţel€170.45
EATON 1A16FL16 Racord hidraulic pentru furtun | AD8GXR 4KFL9 1A16FL163.49 "-16ROHS Zinc Crom Trivalent---Crimp, Cod 61 FlanșăOţel€130.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON 1AA12MP12 Racord hidraulic pentru furtun
€31.54 /unitate