Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON 2021-6-10S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf tată Sae 37 tată din oțel carbon | AD9XZB 4VRF8

EATON 2021-6-10S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf tată Sae 37 tată din oțel carbon

În stoc
Articol: AD9XZB Model: 2021-6-10SCrucea Ref: 4VRF8
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
€12.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor pentru furtun hidraulic
(M) Dimensiune NPT (inch)3 / 8-18
Tip adaptorDrept
finalizareaZinc crom trivalent
Material de montajOţel
Lungime1.7 "
Dimensiune JIC masculin (in.)7 / 8-14
Max. Presiune de lucru5500 PSI
Tip filetNPT masculin La masculin JIC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.08
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7307995045
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaLungimeDimensiune JIC masculin (in.)Max. Presiune de lucruTip filetPreț
EATON 2021-12-16S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf tată Sae 37 tată din oțel carbon | AB9TGZ 2F289 2021-12-16SZinc crom trivalent2.11 "1-5/16-123500 psiNPT masculin La masculin JIC€21.43
EATON 2021-12-8S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf tată Sae 37 tată din oțel carbon | AB9THA 2F291 2021-12-8SZinc crom trivalent1.85 "3 / 4-165000 psiNPT masculin La masculin JIC€15.77
EATON 2021-16-12S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf tată Sae 37 tată din oțel carbon | AB9THB 2F293 2021-16-12SZinc crom trivalent2.25 "1-1/16-124000 PSINPT masculin La masculin JIC€17.74
EATON 2021-16-16S Adaptor pentru furtun hidraulic, 1 în 1 5/16 in Nptf Sae 37 din oțel carbon | AB9THC 2F295 2021-16-16SZinc crom trivalent2.3 "1-5/16-123500 psiNPT masculin La masculin JIC€18.17
EATON 2021-2-6S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf tată Sae 37 tată din oțel carbon | AB9THD 2F297 2021-2-6SZinc crom trivalent1.2 "9 / 16-187000 PSINPT masculin La masculin JIC€7.53
EATON 2021-20-20S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf tată Sae 37 tată din oțel carbon | AB9THE 2F299 2021-20-20SZinc crom trivalent2.45 "133000 psiNPT masculin La masculin JIC€33.25
EATON 2021-4-5S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf tată Sae 37 tată din oțel carbon | AB9THF 2F301 2021-4-5SZinc crom trivalent1.42 "1 / 2-208500 PSINPT masculin La masculin JIC€5.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON 2021-6-10S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf tată Sae 37 tată din oțel carbon
€12.00 /unitate