Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON 2027-20-20S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae 37 tată/Sae 37 tată din oțel carbon | AJ2GPA 49U039

EATON 2027-20-20S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae 37 tată/Sae 37 tată din oțel carbon

În stoc
Articol: AJ2GPA Model: 2027-20-20SCrucea Ref: 49U039
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
€102.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor pentru furtun hidraulic
Material adaptorOtel carbon
finalizareaZinc cromat trivalent
Lungime2.43
Dimensiune ORS masculin (in.)1-5 / 8 "-12
Mărime SAE masculin (in.)1-5 / 8 "-12
Max. Presiune de lucru2000
Tip filetJIC masculin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2992
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)5.59
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Forma de montare: dreaptă

Variante de produs

ProdusModelTip adaptorfinalizareaLungimeDimensiune JIC masculin (in.)Max. Presiune de lucruTip filetPreț
EATON 2027-10-10S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae 37 tată/Sae 37 tată din oțel carbon | AB9THX 2F327 2027-10-10SUniuneZinc crom trivalent1.88 "7 / 8-145500 PSIJIC masculin la masculin JIC€13.16
EATON 2027-12-12S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae 37 tată/Sae 37 tată din oțel carbon | AB9THZ 2F329 2027-12-12SUniuneZinc crom trivalent2.16 "1-1/16-124000 PSIJIC masculin la masculin JIC€14.75
EATON 2027-16-16S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae 37 tată/Sae 37 tată din oțel carbon | AB9TJB 2F331 2027-16-16SUniuneZinc crom trivalent2.25 "1-5/16-123500 psiJIC masculin la masculin JIC€25.62
EATON 2027-4-4S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae 37 tată/Sae 37 tată din oțel carbon | AB9TJD 2F333 2027-4-4SUniuneZinc crom trivalent1.37 "7 / 16-203500 psiJIC masculin la masculin JIC€5.37
EATON 2027-6-6S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae 37 tată/Sae 37 tată din oțel carbon | AB9TJF 2F335 2027-6-6SUniuneZinc crom trivalent1.41 "9 / 16-187000 PSIJIC masculin la masculin JIC€6.34
EATON 2027-8-8S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae 37 tată/Sae 37 tată din oțel carbon | AB9TJH 2F337 2027-8-8SUniuneZinc crom trivalent1.62 "3 / 4-166000 PSIJIC masculin la masculin JIC€8.65
EATON 2027-6-4S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae 37 tată/Sae 37 tată din oțel carbon | AD9XTW 4VPX3 2027-6-4SDreptZinc crom trivalent1.4 "9/16-18 x 7/16-207000 PSIJIC masculin€9.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON 2027-20-20S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae 37 tată/Sae 37 tată din oțel carbon
€102.39 /unitate