Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON 202702-12-10S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae Orb tată Sae 37 tată din oțel carbon | AD9YJG 4VTD5

EATON 202702-12-10S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae Orb tată Sae 37 tată din oțel carbon

În stoc
Element: AD9YJG Model: 202702-12-10SCrucea Ref: 4VTD5
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
€15.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor pentru furtun hidraulic
Tip adaptorDrept
finalizareaZinc crom trivalent
Material de montajOţel
Lungime1.86 "
Dimensiune JIC masculin (in.)7 / 8-14
Mărime SAE masculin (in.)1-1/16-12
Max. Presiune de lucru5000 psi
Tip filetORB masculin la masculin JIC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1485
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7307929000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaLungimeDimensiune JIC masculin (in.)Max. Presiune de lucruTip filetPreț
EATON 202702-10-10S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae Orb tată Sae 37 tată din oțel carbon | AB9TJK 2F339 202702-10-10SZinc crom trivalent1.7 "7 / 8-145500 PSIDe la masculin SAE la masculin JIC€13.77
EATON 202702-10-8S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae Orb tată Sae 37 tată din oțel carbon | AB9TJM 2F341 202702-10-8SZinc crom trivalent1.5 "3 / 4-166000 PSIDe la masculin SAE la masculin JIC€13.38
EATON 202702-12-12S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae Orb tată Sae 37 tată din oțel carbon | AB9TJN 2F343 202702-12-12SZinc crom trivalent1.97 "1-1/16-124000 PSIDe la masculin SAE la masculin JIC€20.22
EATON 202702-16-16S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae Orb tată Sae 37 tată din oțel carbon | AB9TJQ 2F345 202702-16-16SZinc crom trivalent2.04 "1-5/16-123500 psiDe la masculin SAE la masculin JIC€29.08
EATON 202702-4-4S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae Orb tată Sae 37 tată din oțel carbon | AB9TJT 2F347 202702-4-4SZinc crom trivalent1.23 "7 / 16-207500 PSIDe la masculin SAE la masculin JIC€7.26
EATON 202702-4-6S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae Orb tată Sae 37 tată din oțel carbon | AB9TJU 2F349 202702-4-6SZinc crom trivalent1.27 "9 / 16-187000 PSIDe la masculin SAE la masculin JIC€8.32
EATON 202702-6-6S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae Orb tată Sae 37 tată din oțel carbon | AB9TJW 2F351 202702-6-6SZinc crom trivalent1.3 "9 / 16-187000 PSIDe la masculin SAE la masculin JIC€9.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON 202702-12-10S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae Orb tată Sae 37 tată din oțel carbon
€15.91 /unitate