Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON 202702-6-6S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae Orb tată Sae 37 tată din oțel carbon | AB9TJW 2F351

EATON 202702-6-6S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae Orb tată Sae 37 tată din oțel carbon

În stoc
Element: AB9TJW Model: 202702-6-6SCrucea Ref: 2F351

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€9.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor pentru furtun hidraulic
Tip adaptorDrept
finalizareaZinc crom trivalent
Material de montajOţel
Lungime1.3 "
Dimensiune JIC masculin (in.)9 / 16-18
Mărime SAE masculin (in.)9 / 16-18
Max. Presiune de lucru7000 PSI
Tip filetDe la masculin SAE la masculin JIC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS7307995045
Tara natalaUS

Detalii produs:

Adaptorul pentru furtun hidraulic Eaton 202702-6-6S este utilizat pentru conectarea a două furtunuri hidraulice cu dimensiuni diferite în sistemele hidraulice de medie și înaltă presiune. Acest adaptor pentru furtun are un inel O SAE și capete evazate de 37 de grade și are dimensiunea filetului 9/16-18 pentru o potrivire sigură cu tuburi cu capete diferite.

Caracteristici:

  • Adaptorul pentru furtun Eaton 202702-6-6S are un capăt SAE tată de 37 de grade (JIC) pe o parte și un capăt filetat SAE ORB (O-ring Boss) pe un alt capăt.
  • Conexiunea ORB are un inel O Buna-nitril cu filete drepte pentru o etanșare etanșă și o performanță rezistentă la scurgeri.
  • Acest adaptor pentru furtun poate rezista la presiuni de până la 5000 psi.

Standarde și aprobări:

  • SAE 070120
  • CA
  • ASME
  • SAE

Întrebări frecvente:

Î. Din ce este făcut acest adaptor pentru furtun hidraulic?

A. Acest adaptor de furtun Eaton 202702-6-6S are o construcție din oțel carbon pentru durabilitate și rezistență la uzură.

Î. Care este temperatura de funcționare a acestui adaptor pentru furtun Eaton 202702-6-6S?

A. Acest Eaton 202702-6-6S poate funcționa la temperaturi cuprinse între -40 și 250 de grade F.

Î. Acest adaptor pentru furtun Eaton 202702-6-6S vine cu un strat special?

R. Da, acest adaptor pentru furtun are placare DURA-KOTE pentru rezistență la coroziune.

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaLungimeDimensiune JIC masculin (in.)Max. Presiune de lucruTip filetPreț
EATON 202702-10-10S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae Orb tată Sae 37 tată din oțel carbon | AB9TJK 2F339 202702-10-10SZinc crom trivalent1.7 "7 / 8-145500 PSIDe la masculin SAE la masculin JIC€13.77
EATON 202702-10-8S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae Orb tată Sae 37 tată din oțel carbon | AB9TJM 2F341 202702-10-8SZinc crom trivalent1.5 "3 / 4-166000 PSIDe la masculin SAE la masculin JIC€13.38
EATON 202702-12-12S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae Orb tată Sae 37 tată din oțel carbon | AB9TJN 2F343 202702-12-12SZinc crom trivalent1.97 "1-1/16-124000 PSIDe la masculin SAE la masculin JIC€20.22
EATON 202702-16-16S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae Orb tată Sae 37 tată din oțel carbon | AB9TJQ 2F345 202702-16-16SZinc crom trivalent2.04 "1-5/16-123500 psiDe la masculin SAE la masculin JIC€29.08
EATON 202702-4-4S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae Orb tată Sae 37 tată din oțel carbon | AB9TJT 2F347 202702-4-4SZinc crom trivalent1.23 "7 / 16-207500 PSIDe la masculin SAE la masculin JIC€7.26
EATON 202702-4-6S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae Orb tată Sae 37 tată din oțel carbon | AB9TJU 2F349 202702-4-6SZinc crom trivalent1.27 "9 / 16-187000 PSIDe la masculin SAE la masculin JIC€8.32
EATON 202702-6-8S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae Orb tată Sae 37 tată din oțel carbon | AB9TJY 2F353 202702-6-8SZinc crom trivalent1.44 "3 / 4-166000 PSIDe la masculin SAE la masculin JIC€12.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON 202702-6-6S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae Orb tată Sae 37 tată din oțel carbon
€9.30 /unitate