Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON 203003-4-4S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae 37 tată Sae 37 tată Sae Orb tată din oțel carbon | AD9YJM 4VTE1

EATON 203003-4-4S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae 37 tată Sae 37 tată Sae Orb tată din oțel carbon

În stoc
Articol: AD9YJM Model: 203003-4-4SCrucea Ref: 4VTE1

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€44.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor pentru furtun hidraulic
Tip adaptorReper
finalizareaZinc crom trivalent
Material de montajOţel
Lungime1.78 "
Dimensiune JIC masculin (in.)7 / 16-20
Mărime SAE masculin (in.)7 / 16-20
Max. Presiune de lucru4500 PSI
Tip filetORB masculin la masculin JIC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7307995045
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeDimensiune JIC masculin (in.)Max. Presiune de lucruPreț
EATON 203003-6-6S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae 37 tată Sae 37 tată Sae Orb tată din oțel carbon | AD9YJN 4VTE2 203003-6-6S2.12 "9 / 16-184000 PSI€40.04
EATON 203003-8-8S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae 37 tată Sae 37 tată Sae Orb tată din oțel carbon | AD9YJP 4VTE3 203003-8-8S2.5 "3 / 4-164000 PSI€52.24
EATON 203003-12-12S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae 37 tată Sae 37 tată Sae Orb tată din oțel carbon | AD9YJR 4VTE5 203003-12-12S3.32 "1-1/16-123500 psi€68.00
EATON 203003-16-16S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae 37 tată Sae 37 tată Sae Orb tată din oțel carbon | AD9YJT 4VTE6 203003-16-16S3.62 "1-5/16-122500 PSI€212.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON 203003-4-4S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae 37 tată Sae 37 tată Sae Orb tată din oțel carbon
€44.12 /unitate