Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON 2049-4-4S Adaptor pentru furtun hidraulic, Npsm tată Nptf tată din oțel carbon | AD9XXN 4VRA9

EATON 2049-4-4S Adaptor pentru furtun hidraulic, Npsm tată Nptf tată din oțel carbon

În stoc
Articol: AD9XXN Model: 2049-4-4SCrucea Ref: 4VRA9
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
€34.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor pentru furtun hidraulic
(M) Dimensiune NPT (inch)1 / 4-18
Tip adaptorCot de 45 de grade
finalizareaZinc crom trivalent
Material de montajOţel
Dimensiune de montare1 / 4-18 NPSM
Lungime1.58 "
Max. Presiune de lucru5000 psi
Tip filetNPT masculin la NPSM feminin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7307929000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaDimensiune de montareArticolLungimeMax. Presiune de lucruTip filetPreț
EATON 2049-2-2S Adaptor pentru furtun hidraulic, Npsm tată Nptf tată din oțel carbon | AD9XXM 4VRA8 2049-2-2SZinc crom trivalent1 / 8-27 NPSMAdaptor pentru furtun hidraulic1.37 "6000 PSINPT masculin la NPSM feminin€49.84
EATON 2049-6-6S Adaptor pentru furtun hidraulic, Npsm tată Nptf tată din oțel carbon | AD9XXP 4VRC1 2049-6-6SZinc crom trivalent3 / 8-18 NPSMAdaptor pentru furtun hidraulic2"4000 PSINPT masculin la NPSM feminin€59.51
EATON 2049-8-8S Adaptor pentru furtun hidraulic, Npsm tată Nptf tată din oțel carbon | AD9XXQ 4VRC2 2049-8-8SZinc crom trivalent1 / 2-14 NPSMAdaptor pentru furtun hidraulic2.23 "3500 psiNPT masculin la NPSM feminin€44.01
EATON 2049-12-12S Adaptor pentru furtun hidraulic, Npsm tată Nptf tată din oțel carbon | AD9XXR 4VRC3 2049-12-12SZinc crom trivalent3 / 4-14 NPSMAdaptor pentru furtun hidraulic2.64 "3500 psiNPT masculin la NPSM feminin€60.86
EATON 2049-16-16S Adaptor pentru furtun hidraulic, Npsm tată Nptf tată din oțel carbon | AD9XXT 4VRC4 2049-16-16SZinc crom trivalent1 - 11-1 / 2 NPSMAdaptor pentru furtun hidraulic2.79 "3000 psiNPT masculin la NPSM feminin€68.97
EATON 2049-20-20S Npsm Femeie Nptf Mascul Otel Carbon | AH8RHA 38YN38 2049-20-20SZinc cromat trivalent-Adaptor pentru furtun cu filet1.75 "2000Femei NPSM€122.05
EATON 2049-6-8S Npsm Femeie Nptf Mascul Otel Carbon | AH8RHB 38YN39 2049-6-8SZinc cromat trivalent-Adaptor pentru furtun cu filet1.414000Femei NPSM€81.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON 2049-4-4S Adaptor pentru furtun hidraulic, Npsm tată Nptf tată din oțel carbon
€34.75 /unitate