Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON 2062-24-20S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae Orb tată Sae 37 tată din oțel carbon | AJ2GPD 49U043

EATON 2062-24-20S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae Orb tată Sae 37 tată din oțel carbon

În stoc
Articol: AJ2GPD Model: 2062-24-20SCrucea Ref: 49U043
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
€157.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor pentru furtun hidraulic
Material adaptorOtel carbon
finalizareaZinc cromat trivalent
Lungime2.6 "
Dimensiune ORS masculin (in.)1-5 / 8 "-12
Mărime SAE masculin (in.)1-7 / 8 "-12
Max. Presiune de lucru2000
Tip filetJIC masculin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9979
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)9.14
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Forma de montare: cot de 90 de grade

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaLungimeDimensiune JIC masculin (in.)Max. Presiune de lucruTip filetPreț
EATON 2062-10-10S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae Orb tată Sae 37 tată din oțel carbon | AB9TKZ 2F399 2062-10-10SZinc crom trivalent1.71 "7 / 8-144000 PSIDe la masculin SAE la masculin JIC€34.50
EATON 2062-10-8S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae Orb tată Sae 37 tată din oțel carbon | AB9TLA 2F401 2062-10-8SZinc crom trivalent1.5 "3 / 4-164000 PSIDe la masculin SAE la masculin JIC€33.99
EATON 2062-12-12S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae Orb tată Sae 37 tată din oțel carbon | AB9TLB 2F403 2062-12-12SZinc crom trivalent1.94 "1-1/16-123500 psiDe la masculin SAE la masculin JIC€41.99
EATON 2062-4-4S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae Orb tată Sae 37 tată din oțel carbon | AB9TLC 2F407 2062-4-4SZinc crom trivalent1.03 "7 / 16-204500 PSIDe la masculin SAE la masculin JIC€18.17
EATON 2062-6-6S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae Orb tată Sae 37 tată din oțel carbon | AB9TLD 2F409 2062-6-6SZinc crom trivalent1.25 "9 / 16-184000 PSIDe la masculin SAE la masculin JIC€25.19
EATON 2062-6-8S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae Orb tată Sae 37 tată din oțel carbon | AB9TLE 2F411 2062-6-8SZinc crom trivalent1.32 "3 / 4-164000 PSIDe la masculin SAE la masculin JIC€30.19
EATON 2062-8-10S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae Orb tată Sae 37 tată din oțel carbon | AB9TLF 2F413 2062-8-10SZinc crom trivalent1.54 "7 / 8-144000 PSIDe la masculin SAE la masculin JIC€45.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON 2062-24-20S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae Orb tată Sae 37 tată din oțel carbon
€157.24 /unitate