Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON 2068-12-12S Adaptor pentru furtun hidraulic, Npsm mamă Sae Orb tată din oțel carbon | AD9YEC 4VRX7

EATON 2068-12-12S Adaptor pentru furtun hidraulic, Npsm mamă Sae Orb tată din oțel carbon

În stoc
Element: AD9YEC Model: 2068-12-12SCrucea Ref: 4VRX7
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
€77.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor pentru furtun hidraulic
Tip adaptorCot de 90 de grade
finalizareaZinc crom trivalent
Material de montajOţel
Dimensiune de montare3 / 4-14 NPSM
Lungime1.97 "
Mărime SAE masculin (in.)1-1/16-12
Max. Presiune de lucru3500 psi
Tip filetORB masculin la NPSM feminin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3015
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7307929000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaDimensiune de montareLungimeMax. Presiune de lucruTip filetPreț
EATON 2068-4-4S Adaptor pentru furtun hidraulic, Npsm mamă Sae Orb tată din oțel carbon | AD9YDY 4VRX3 2068-4-4SZinc crom trivalent1 / 4-18 NPSM1.16 "5000 psiORB masculin la NPSM feminin€47.12
EATON 2068-6-6S Adaptor pentru furtun hidraulic, Npsm Femeie Sae Orb Mascul Otel Carbon | AD9YDZ 4VRX4 2068-6-6SZinc crom trivalent3 / 8-18 NPSM1.35 "4000 PSIORB masculin la NPSM feminin€36.17
EATON 2068-8-10S Adaptor pentru furtun hidraulic, Npsm mamă Sae Orb tată din oțel carbon | AD9YEA 4VRX5 2068-8-10SZinc crom trivalent1 / 2-14 NPSM1.67 "3500 psiORB masculin la NPSM feminin€61.00
EATON 2068-8-8S Adaptor pentru furtun hidraulic, Npsm Femeie Sae Orb Mascul Otel Carbon | AD9YEB 4VRX6 2068-8-8SZinc crom trivalent1 / 2-14 NPSM1.51 "3500 psiORB masculin la NPSM feminin€38.15
EATON 2068-16-16S Adaptor pentru furtun hidraulic, Npsm mamă Sae Orb tată din oțel carbon | AD9YED 4VRX8 2068-16-16SZinc crom trivalent1 - 11-1 / 2 NPSM2.12 "3000 psiORB masculin la NPSM feminin€125.82
EATON 2068-20-20S Adaptor pentru furtun hidraulic, Npsm mamă Sae Orb tată din oțel carbon | AD9YEE 4VRX9 2068-20-20SZinc crom trivalent1-1 / 4 - 11-1 / 2 NPSM2.5 "2000 PSIORB masculin la NPSM feminin€141.34
EATON 2068-4-6S Adaptor pentru furtun hidraulic, Npsm mamă Sae Orb tată din oțel carbon | AH8RNX 38YP74 2068-4-6SZinc cromat trivalent-1.25 "5000Femei NPSM€34.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON 2068-12-12S Adaptor pentru furtun hidraulic, Npsm mamă Sae Orb tată din oțel carbon
€77.97 /unitate