Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON 2091-2-2S Nptf Femeie Nptf Femeie Npt Femeie Otel carbon | AH8RJW 38YN80

EATON 2091-2-2S Nptf Femeie Nptf Femeie Npt Femeie Otel Carbon

În stoc
Articol: AH8RJW Model: 2091-2-2SCrucea Ref: 38YN80

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€48.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor pentru furtun cu filet
Material adaptorOtel carbon
finalizareaZinc cromat trivalent
Lungime1.32
Dimensiune ORS masculin (in.)1/8 "-27
Mărime SAE masculin (in.)1/8 "-27
Max. Presiune de lucru5000
Tip filetNPT masculin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Tara natalaKR

Detalii produs:

    • Forma de montaj: Tee de ramură

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaArticolLungimeMax. Presiune de lucruTip filetPreț
EATON 2091-4-4S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf mamă Nptf mamă Npt mamă Oțel carbon | AD9XTA 4VPV2 2091-4-4SZinc crom trivalentAdaptor pentru furtun hidraulic1.76 "4500 PSINPT masculin la NPT feminin€21.40
EATON 2091-6-6S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf mamă Nptf mamă Npt mamă Oțel carbon | AD9XTB 4VPV3 2091-6-6SZinc crom trivalentAdaptor pentru furtun hidraulic2.04 "3500 psiNPT masculin la NPT feminin€28.17
EATON 2091-8-8S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf mamă Nptf mamă Npt mamă Oțel carbon | AD9XTC 4VPV4 2091-8-8SZinc crom trivalentAdaptor pentru furtun hidraulic2.46 "3500 psiNPT masculin la NPT feminin€38.21
EATON 2091-12-12S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf mamă Nptf mamă Npt mamă Oțel carbon | AD9XTD 4VPV5 2091-12-12SZinc crom trivalentAdaptor pentru furtun hidraulic2.72 "3000 psiNPT masculin la NPT feminin€49.86
EATON 2091-16-16S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf mamă Nptf mamă Npt mamă Oțel carbon | AD9XTE 4VPV6 2091-16-16SZinc crom trivalentAdaptor pentru furtun hidraulic3.24 "2500 PSINPT masculin la NPT feminin€90.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON 2091-2-2S Nptf Femeie Nptf Femeie Npt Femeie Otel Carbon
€48.19 /unitate