Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RULAND MANUFACTURING TCL-12-16-SS Colier pentru arbore filetat Id 3/4-16 In | AB8YZH 2AKW5

RULAND MANUFACTURING TCL-12-16-SS Colier pentru arbore filetat Id 3/4-16 in

În stoc
Element: AB8YZH Model: TCL-12-16-SSCrucea Ref: 2AKW5

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€57.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGulerul axului
Bore Dia.3/4 "-16
Clearance Dia.1.808 "
Stil gulerClemă, filetată
Tipul dimensiuniiStandard
finalizareaLuminos
În interiorul Dia.3 / 4-16
Material303 oțel inoxidabil
Număr de bucați1
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 350 grade F
În afara Dia.1.5 "
Material șurubOţel inoxidabil
Dimensiunea șurubului1/4 "-28
Setați dimensiunea șurubului1 / 4-28
TipFiletat
Lăţime1 / 2 "
Rezista la temperatura.350 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0855
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8483608000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea șurubuluiBore Dia.Clearance Dia.Setați dimensiunea șurubuluiLăţimefinalizareaÎn interiorul Dia.MaterialPreț
RULAND MANUFACTURING TCL-10-11-F Colier de arbore filetat Id 5/8-11 In | AB8XQA 2ADC8 TCL-10-11-F# 10-325/8 "-111.5 "# 10-327 / 16 "Oxid negru5 / 8-111215 Fură fără plumb€21.96
RULAND MANUFACTURING TCL-10-11-SS Colier pentru arbore filetat Id 5/8-11 In | AB8XQD 2ADD2 TCL-10-11-SS# 10-325/8 "-111.5 "# 10-327 / 16 "Luminos5 / 8-11303 oțel inoxidabil€46.49
RULAND MANUFACTURING TCL-10-18-F Colier pentru arbore filetat Id 5/8-18 In | AB8XQG 2ADD5 TCL-10-18-F# 10-325/8 "-181.5 "# 10-327 / 16 "Oxid negru5 / 8-181215 Fură fără plumb€22.31
RULAND MANUFACTURING TCL-10-18-SS Colier pentru arbore filetat Id 5/8-18 In | AB8XQK 2ADD8 TCL-10-18-SS# 10-325/8 "-181.5 "# 10-327 / 16 "Luminos5 / 8-18303 oțel inoxidabil€48.23
RULAND MANUFACTURING TCL-12-10-F Colier pentru arbore filetat Id 3/4-10 In | AB8XQN 2ADE2 TCL-12-10-F1/4 "-283/4 "-101.808 "1 / 4-281 / 2 "Oxid negru3 / 4-101215 Fură fără plumb€25.77
RULAND MANUFACTURING TCL-12-10-SS Colier pentru arbore filetat Id 3/4-10 In | AB8XQR 2ADE5 TCL-12-10-SS1/4 "-283/4 "-101.808 "1 / 4-281 / 2 "Luminos3 / 4-10303 oțel inoxidabil€58.55
RULAND MANUFACTURING TCL-12-16-F Colier de arbore filetat Id 3/4-16 In | AB8YZF 2AKW3 TCL-12-16-F1/4 "-283/4 "-161.808 "1 / 4-281 / 2 "Oxid negru3 / 4-161215 Fură fără plumb€25.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RULAND MANUFACTURING TCL-12-16-SS Colier pentru arbore filetat Id 3/4-16 in
€57.32 /unitate