Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON 2216-4-5S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf mamă Sae Orb tată din oțel carbon | AH8RNU 38YP71

EATON 2216-4-5S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf mamă Sae Orb tată din oțel carbon

În stoc
Articol: AH8RNU Model: 2216-4-5SCrucea Ref: 38YP71
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
€18.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor pentru furtun hidraulic
Material adaptorOtel carbon
finalizareaZinc cromat trivalent
Lungime1.2 "
Dimensiune ORS masculin (in.)1/4 "-18
Mărime SAE masculin (in.)1/2 "-20
Max. Presiune de lucru5000
Tip filetNPT feminin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Forma de montare: dreaptă

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaLungimeMax. Presiune de lucruTip filetPreț
EATON 2216-4-4S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf Femeie Sae Orb Mascul Otel Carbon | AD9YEG 4VRY2 2216-4-4SZinc crom trivalent1"4500 PSIORB masculin la NPT feminin€11.17
EATON 2216-4-6S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf Femeie Sae Orb Mascul Otel Carbon | AD9YEH 4VRY3 2216-4-6SZinc crom trivalent1.24 "4500 PSIORB masculin la NPT feminin€13.38
EATON 2216-6-6S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf Femeie Sae Orb Mascul Otel Carbon | AD9YEJ 4VRY4 2216-6-6SZinc crom trivalent1.25 "3500 psiORB masculin la NPT feminin€12.14
EATON 2216-6-8S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf Femeie Sae Orb Mascul Otel Carbon | AD9YEK 4VRY5 2216-6-8SZinc crom trivalent1.25 "3500 psiORB masculin la NPT feminin€14.22
EATON 2216-6-10S Nptf Femeie Mascul Otel Carbon | AD9YEL 4VRY6 2216-6-10SZinc crom trivalent1.34 "3500 psiORB masculin la NPT feminin€15.40
EATON 2216-8-8S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf Femeie Sae Orb Mascul Otel Carbon | AD9YEM 4VRY7 2216-8-8SZinc crom trivalent1.65 "3500 psiORB masculin la NPT feminin€15.29
EATON 2216-8-10S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf mamă Sae Orb tată din oțel carbon | AD9YEN 4VRY8 2216-8-10SZinc crom trivalent1.54 "3500 psiORB masculin la NPT feminin€17.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON 2216-4-5S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf mamă Sae Orb tată din oțel carbon
€18.44 /unitate