Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 40-2045-2 Capătă, 80 mm x 4.5 mm x 40 mm, ABS, negru | AE4EVC 5JRE9

80/20 40-2045-2 Capac de capăt, 80 mm x 4.5 mm x 40 mm, ABS, negru

În stoc
Element: AE4EVC Model: 40-2045-2Crucea Ref: 5JRE9
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
€10.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac final
CuloriNegru
Dimensiunea A40 mm
Dimensiunea B80mm
Dimensiunea C8.5 mm
Dimensiunea D4.5 mm
finalizareamată
MaterialABS
Procesturnate

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.03
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS3923500000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CMaterialPreț
80/20 40-2030-2 Capă, 40mm x 4.5mm x 40mm, ABS, Negru | AE4EVB 5JRE8 40-2030-240 mm40 mm8.4 mmABS€7.42
80/20 40-2050-2 Capac, 80mm x 5mm x 80mm, ABS, Negru | AE4EVJ 5JRF5 40-2050-280 mm80mm8.5 mmABS€10.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 40-2045-2 Capac de capăt, 80 mm x 4.5 mm x 40 mm, ABS, negru
€10.20 /unitate