Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON 2216-8-12S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf mamă Sae Orb tată din oțel carbon | AD9YEP 4VRY9

EATON 2216-8-12S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf mamă Sae Orb tată din oțel carbon

În stoc
Element: AD9YEP Model: 2216-8-12SCrucea Ref: 4VRY9
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
€17.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor pentru furtun hidraulic
(F) Dimensiunea NPT1 / 2-14
Tip adaptorDrept
finalizareaZinc crom trivalent
Material de montajOţel
Lungime1.72 "
Mărime SAE masculin (in.)1-1/16-12
Max. Presiune de lucru3500 psi
Tip filetORB masculin la NPT feminin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1395
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7307929000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaLungimeMax. Presiune de lucruTip filetPreț
EATON 2216-4-4S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf Femeie Sae Orb Mascul Otel Carbon | AD9YEG 4VRY2 2216-4-4SZinc crom trivalent1"4500 PSIORB masculin la NPT feminin€9.37
EATON 2216-4-6S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf Femeie Sae Orb Mascul Otel Carbon | AD9YEH 4VRY3 2216-4-6SZinc crom trivalent1.24 "4500 PSIORB masculin la NPT feminin€12.54
EATON 2216-6-6S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf Femeie Sae Orb Mascul Otel Carbon | AD9YEJ 4VRY4 2216-6-6SZinc crom trivalent1.25 "3500 psiORB masculin la NPT feminin€12.10
EATON 2216-6-8S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf Femeie Sae Orb Mascul Otel Carbon | AD9YEK 4VRY5 2216-6-8SZinc crom trivalent1.25 "3500 psiORB masculin la NPT feminin€14.04
EATON 2216-6-10S Nptf Femeie Mascul Otel Carbon | AD9YEL 4VRY6 2216-6-10SZinc crom trivalent1.34 "3500 psiORB masculin la NPT feminin€15.39
EATON 2216-8-8S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf Femeie Sae Orb Mascul Otel Carbon | AD9YEM 4VRY7 2216-8-8SZinc crom trivalent1.65 "3500 psiORB masculin la NPT feminin€14.23
EATON 2216-8-10S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf mamă Sae Orb tată din oțel carbon | AD9YEN 4VRY8 2216-8-10SZinc crom trivalent1.54 "3500 psiORB masculin la NPT feminin€16.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON 2216-8-12S Adaptor pentru furtun hidraulic, Nptf mamă Sae Orb tată din oțel carbon
€17.09 /unitate