Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON 2242-12-12s Adaptor Npt la Jic 1 1/16-12 x 3/4-14 | AD9XRM 4VPT8

EATON 2242-12-12s Adaptor Npt la Jic 1 1/16-12 x 3/4-14

În stoc
Articol: AD9XRM Model: 2242-12-12sCrucea Ref: 4VPT8
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
€43.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor pentru furtun hidraulic
(F) Dimensiunea NPT3 / 4-14
Tip adaptorDrept
Dimensiune JIC feminin (in)1-1/16-12
finalizareaZinc crom trivalent
Material de montajOţel
Lungime1.49 "
Max. Presiune de lucru3000 psi
Tip filetNPT feminin la JIC feminin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1845
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7307995045
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip adaptorfinalizareaMaterial de montajLungimeDimensiune JIC masculin (in.)Max. Presiune de lucruTip filetPreț
EATON J10CBO Adaptor furtun Mnpt la tată Jic drept | AD7ZUZ 4HM17 J10CBODreptSimplu316 oțel inoxidabil1.89 "7 / 8-143000 psiNPT masculin La masculin JIC€65.22
EATON J12CBO Adaptor furtun Mnpt la tată Jic drept | AD7ZVB 4HM19 J12CBODreptSimplu316 oțel inoxidabil2.06 "1-1/16-123000 psiNPT masculin La masculin JIC€93.10
EATON J4-4CBO Adaptor furtun Mnpt la tată Jic drept | AD7ZVD 4HM21 J4-4CBODreptSimplu316 oțel inoxidabil1.42 "7 / 16-204500 PSINPT masculin La masculin JIC€50.42
EATON J4CBO Adaptor furtun Mnpt la tată Jic drept | AD7ZVF 4HM23 J4CBODreptSimplu316 oțel inoxidabil1.22 "7 / 16-204500 PSINPT masculin La masculin JIC€21.84
EATON J5-4CBO Adaptor furtun Mnpt la tată Jic drept | AD7ZVH 4HM25 J5-4CBODreptSimplu316 oțel inoxidabil1.42 "1 / 2-204000 PSINPT masculin La masculin JIC€37.78
EATON J6-6CBO Adaptor furtun Mnpt la tată Jic drept | AD7ZVK 4HM27 J6-6CBODreptSimplu316 oțel inoxidabil1.43 "9 / 16-184000 PSINPT masculin La masculin JIC€32.86
EATON J6CBO Adaptor furtun Mnpt la tată Jic drept | AD7ZVM 4HM29 J6CBODreptSimplu316 oțel inoxidabil1.43 "9 / 16-184000 PSINPT masculin La masculin JIC€29.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON 2242-12-12s Adaptor Npt la Jic 1 1/16-12 x 3/4-14
€43.44 /unitate