Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON 4411-8-6s Racord drept 5/16 inch furtun 3/4-16 JIC | AD8GWG 4KFH4

EATON 4411-8-6s Racord drept 5/16 inch furtun 3/4-16 JIC

În stoc
Articol: AD8GWG Model: 4411-8-6sRef încrucișat: 4KFH4

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€49.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMontarea furtunului hidraulic
Dimensiune bord-8
finalizareaROHS Zinc Crom Trivalent
Material de montajOţel
Tipul de montajDrept
Furtun5 / 16 "
Fir JIC (în.)3 / 4-16
Lungime2.42 "
Unghiul filetului (Deg.)37
TipPivotant feminin JIC reutilizabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0945
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7307995045
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelDimensiune bordfinalizareaTipul de montajFurtunLungimeTipPreț
EATON 190296-4S Racord hidraulic pentru furtun | AB9TGV 2F285 190296-4S-4Dicromat de zincCot de 90 de grade3 / 16 "1.74 "Pivotant feminin JIC reutilizabil€33.69
EATON 4401-10S Racord pentru furtun hidraulic SAE drept 7/8-14 | AB9TNH 2F503 4401-10S-10Dicromat de zincDrept1 / 2 "3.1 "Pivot SAE Femel reutilizabil€40.28
EATON 4401-4S Racord pentru furtun hidraulic SAE drept 7/16-20 | AB9TNK 2F505 4401-4S-4Dicromat de zincDrept3 / 16 "1.97 "Pivot SAE Femel reutilizabil€14.63
EATON 4401-6S Racord pentru furtun hidraulic SAE drept 5/8-18 | AB9TNL 2F507 4401-6S-6Dicromat de zincDrept5 / 16 "2.36 "Pivot SAE Femel reutilizabil€21.49
EATON 4401-8S Racord pentru furtun hidraulic SAE drept 3/4-16 | AB9TNM 2F509 4401-8S-8Dicromat de zincDrept13 / 32 "2.78 "Pivot SAE Femel reutilizabil€28.87
EATON 4411-10S Racord pentru furtun hidraulic JIC drept 7/8-14 | AB9TNN 2F511 4411-10S-10Dicromat de zincDrept1 / 2 "3.1 "Pivotant feminin JIC reutilizabil€43.75
EATON 4401-12S Racord drept 5/8 Furtun 1 1/16-14 SAE | AD8GWD 4KFH1 4401-12S-12ROHS Zinc Crom TrivalentDrept5 / 8 "3.49 "Pivot SAE Femel reutilizabil€88.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON 4411-8-6s Racord drept 5/16 inch furtun 3/4-16 JIC
€49.82 /unitate