Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON 6709 Supapă de închidere multiplă cu 3 căi | AB3XBB 1VRB5

EATON 6709 Supapă de închidere multiplă cu 3 căi

În stoc
Articol: AB3XBB Model: 6709Crucea Ref: 1VRB5
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
€120.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de închidere multiplă
Material corpAlamă
Tip conexiuneFNPT
Tip mânerManetă acționată
Presiune maximă30 psi
Inălțime totală3"
Lungime totală2.375 "
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F
Proiectarea supapelor3-Way

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)12.45
Lățimea navei (cm)12.45
Codul HS8481801050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
EATON 6749 Supapă alamă Fp la Fp la alamă | AB3XBA 1VRB4 67491 / 4 "€79.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON 6709 Supapă de închidere multiplă cu 3 căi
€120.70 /unitate