Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INSTRUMENTE DE IARNĂ TSW174LF. Termometru analog -40-110 grade 3/4 inch Npt | AF6UFZ 20JN89

WINTERS INSTRUMENTS TSW174LF. Termometru analog -40-110 grade 3/4 inch Npt

În stoc
Articol: AF6UFZ Model: TSW174LF.Crucea Ref: 20JN89
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
€36.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTermometru
Acuratete1%
CazTip apelare
Cauza MaterialAluminiu
Locația conexiuniiCentrul din spate
Dimensiunea conexiunii1 / 2 "
Dimensiunea cadranului2.5 "
producțieTemperatura
Element de detectareBimetalic
Diametrul tulpinii.0.35 "
Lungimea tijei1.6 "
Material tulpinăAlamă fără plumb (cu godeu termic)
Temp. GamăGradele 30 la grade 250
Material fereastrăSticlă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.153
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS9025114000

Variante de produs

ProdusModelLocația conexiuniiDimensiunea conexiuniiDimensiunea cadranuluiLungimea tijeiTemp. GamăPreț
INSTRUMENTE DE IARNĂ TSW172LF. Termometru analog -40-110 grade 1/2 inch Npt | AF6UFW 20JN86 TSW172LF.Drept1/2 "NPT--Gradele 40 la grade 280€68.45
INSTRUMENTE DE IARNĂ TSW173LF. Termometru analog -40-110 grade 3/4 inch Npt | AF6UFX 20JN87 TSW173LF.Unghi1/2 "NPT--Gradele 40 la grade 280€82.90
INSTRUMENTE DE IARNĂ TSW174-2LF. Termometru analog -40-110 grade 3/4 inch Npt | AF6UFY 20JN88 TSW174-2LF.Centrul din spate1 / 2 "2"1.6 "Gradele 30 la grade 250€35.22
INSTRUMENTE DE IARNĂ TSW174-SWLF. Termometru analog -40-110 grade 3/4 inch Npt | AF6UGA 20JN90 TSW174-SWLF.Centrul din spate3 / 4 "2.5 "2"Gradele 30 la grade 250€44.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WINTERS INSTRUMENTS TSW174LF. Termometru analog -40-110 grade 3/4 inch Npt
€36.28 /unitate