Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON 6LES500T Carcasă turnată Ștecher de calificare pentru accesorii pentru întrerupător, Ștecher de calificare Rms 310 cu declanșare numerică fixă ​​| AG8LAX

EATON 6LES500T Carcasă turnată Ștecher de calificare pentru accesorii pentru întrerupător, Ștecher de rating fix Digitrip Rms 310

În stoc
Articol: AG8LAX Model: 6LES500T

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€330.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlug de evaluare
amperi500A
Tip cadruPlug de evaluare
Voltaj600V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)4.06

Variante de produs

ProdusModelamperiArticolPreț
EATON 20RES20T Carcasă turnată Ștecher nominal accesoriu pentru întrerupător, ștecher nominal, 2000 A, cadru JK | AG8KZF 20RES20T2000APlug de evaluare€443.48
EATON 25RES20T Carcasă turnată Fișă nominală pentru accesorii pentru întrerupător, Fișă nominală, 2000 A, Cadru JK | AG8KZG 25RES20T2000APlug de evaluare€443.48
EATON 25RES25T Carcasă turnată Ștecher nominal accesoriu pentru întrerupător, ștecher nominal, 2500 A, cadru JK | AG8KZH 25RES25T2500APlug de evaluare€443.48
EATON 4KES200T Ștecher de calificare pentru accesorii pentru întrerupător cu carcasă turnată, ștecher cu putere fixă ​​Digitrip 310, 400 A | AG8LAL 4KES200T200APlug de evaluare€152.35
RFQ
EATON 4KES225T Carcasă turnată Ștecher de evaluare a accesoriilor pentru întrerupător, Digitrip 310, 225 A, Cadru K | AG8LAM 4KES225T225APlug de evaluare€238.08
EATON 4KES250T Carcasă turnată Fișă nominală pentru accesorii întrerupător, Digitrip 310, Fișă nominală, 400 A | AG8LAN 4KES250T250APlug de evaluare€238.08
EATON 4KES300T Carcasă turnată Ștecher de evaluare a accesoriilor pentru întrerupător, Digitrip 310, 300 A, cadru JK | AG8LAP 4KES300T300APlug de evaluare€238.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON 6LES500T Carcasă turnată Ștecher de calificare pentru accesorii pentru întrerupător, Ștecher de rating fix Digitrip Rms 310
€330.49 /unitate