Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Întrerupător magnetic EATON BAB2020, montare prin bolt, comutare neutră, 20 A, bipolar, 120/240 V | AG8MBN

EATON Întrerupător magnetic BAB2020, montare prin bolt, comutare neutră, 20 A, bipolar, 120/240 V

În stoc
Articol: AG8MBN Model: BAB2020
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
€88.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt On Circuit Breaker
Evaluare AIC10kAIC @ 240V
amperi20A
Tip cadruB.A.B.
Număr de poli2
Voltaj240V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)7.38
Lungimea navei (cm)7.38
Lățimea navei (cm)5.08

Detalii produs:

    • Întrerupător miniatural Quicklag din seria BAB, conceput pentru a oferi o protecție superioară împotriva supraîncărcărilor în panouri și alte circuite electrice sensibile
    • Dispune de o declanșare termică-magnetică fixă ​​pentru a oferi funcții de lungă durată și instantanee
    • Echipat cu un design de montare cu șuruburi pentru o instalare ușoară
    • Aprobat CSA și listat UL

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliVoltajPreț
Întrerupător magnetic EATON BAB1010, 10 A, unipol, 240/415 V | AG8MAW BAB101010A1120V€42.59
EATON BAB1015 Întrerupător magnetic, descărcare de înaltă intensitate, 15 A, unipol, 120/240 V | AG8MAX BAB101515A1120V€40.56
Întrerupător magnetic EATON BAB1015S, 15 A, unipol, 120/240 V | AG8MAI BAB1015S15A1120V€179.21
EATON BAB1020 Întrerupător magnetic, montare prin bolt, descărcare de înaltă intensitate, 20 A, unipol, 120/240 V | AG8MAZ BAB102020A1120V€40.56
Întrerupător magnetic EATON BAB1020S, 20 A, unipol, 120/240 V | AG8MBA BAB1020S20A1120V€179.21
EATON BAB1020S1 Întrerupător magnetic, montare prin bolt, 20 A, unipol, 120/240 V | AG8MBB BAB1020S120A1120V€690.68
EATON BAB1025 Întrerupător magnetic, descărcare de înaltă intensitate, 25 A, unipol, 120/240 V | AG8MBC BAB102525A1120V€46.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON Întrerupător magnetic BAB2020, montare prin bolt, comutare neutră, 20 A, bipolar, 120/240 V
€88.25 /unitate