EATON BR290ST întrerupător de circuit cu 2 poli, priză, declanșare șunt 120 VAC | CE6GEW

EATON BR290ST Întrerupător cu 2 poli, conectat la priză, declanșare șunt 120 VAC

Element: CE6GEW Model: BR290ST
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConectați întrerupătorul
amperi90
Tip cadruBR
Număr de poli2
Voltaj240V
Tipul de tensiuneAC

Detalii produs:

    • Întrerupător EATON BR290ST BR din seria BR conceput pentru a fi utilizat cu panouri și tablouri de distribuție industriale
    • Dispune de declanșare termomagnetică reglabilă și neinterschimbabilă pentru protecție atât instantanee, cât și pentru limitarea curentului de lungă durată
    • Întrerupător de circuit cu 2 poli, 1 fază de 90 A, cu tensiune de declanșare în șunt de 120 VAC
    • Dimensiune compactă cu stil de montare cu priză pentru instalare ușoară
    • Capacitate de întrerupere de 10 kAIC la 240 VAC
    • Listat UL și certificat CSA

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliVoltajPreț
Întrerupător EATON BR120CAF, cu priză, 1 fază, 20 amperi, 10 kAIC la 120 V | CE6GEP BR120CAF201120V€116.05
RFQ
Întrerupător EATON BR120CAFA, cu priză, 1 fază, 20 amperi, 10 kAIC la 120 V | CE6GEQ BR120CAFA201120V-
RFQ
Întrerupător EATON BR215AFIT, cu priză, 1 fază, 15 amperi, 10 kAIC la 240 V | CE6GER BR215AFIT152240V-
RFQ
Întrerupător EATON BR220AF, cu priză, 1 fază, 20 amperi, 10 kAIC la 240 V | CE6GET BR220AF202240V€360.99
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON BR290ST Întrerupător cu 2 poli, conectat la priză, declanșare șunt 120 VAC