Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON BRN115DF Întrerupător de eroare/defect la pământ, 15 A, 10 Kaic, unipol | CE6GFJ

EATON BRN115DF Fault / Ground Fault Circuit Breaker, 15 A, 10 Kaic, Single-Pole

În stoc
Element: CE6GFJ Model: BRN115DF

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€268.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi15
Tip cadruBRN
Număr de poli1
Voltaj120 / 240V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025

Detalii produs:

    • EATON BRN115DF BR Series circuit breaker designed for reducing the risk of electrical fire caused by arcing faults and fatal electrical shocks
    • Features an LED screen for indicating several trip conditions and reducing troubleshooting time during maintenence
    • Integrated with BR type frame for better access to the wiring system by integrating AFCI / GFCI protection in one unit
    • Listat UL

Variante de produs

ProdusModelamperiTip cadruVoltajPreț
EATON BRAFGF115CS Întrerupător de defecțiune/defecțiune la pământ, unipolar, 10 Kaic | BJ7TFL BRAFGF115CS---€536.32
RFQ
EATON BRAFGF120CS Întrerupător de eroare/defecțiune la pământ | BJ7TFN BRAFGF120CS---€536.32
RFQ
EATON BRLAFGF120 Întrerupător de eroare/defect la pământ, 20A, 10 Kaic, unipol | BJ7TQD BRLAFGF120----
RFQ
EATON BRAFGF115QN Întrerupător de defecțiune/defecțiune la pământ, unipol, 10 Kaic | CE6GEZ BRAFGF115QN15BR120 / 240V€115.35
EATON BRAFGF120QN Întrerupător de defecțiune/defecțiune la pământ, unipol | CE6GFB BRAFGF120QN20BR120 / 240V€137.20
EATON BRN115A1CS Întrerupător de eroare/defecțiune la pământ, All-In-One, 15A, 10 Kaic | CE6GFG BRN115A1CS15BRN120V€101.29
EATON BRN120A1CS Întrerupător de eroare/defecțiune la pământ, All-In-One, 20A, 10 Kaic | CE6GFK BRN120A1CS20BRN120V-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON BRN115DF Fault / Ground Fault Circuit Breaker, 15 A, 10 Kaic, Single-Pole
€268.62 /unitate