Întrerupătorul de circuit Eaton BRN120A1CS este utilizat în aplicații comerciale ușoare care implică echipamente de încălzire, aer condiționat și refrigerare (HACR) pentru protecția împotriva unei defecțiuni de arc/defecțiune la pământ (AF/GF). Funcția de defect de arc a acestei unități poate detecta arcurile paralele și în serie generate în interiorul unui circuit electric, în timp ce funcția de eroare la pământ reduce riscul de șoc și electrocutare în circuite.
Caracteristici:
- Eaton BRN120A1CS este un întrerupător din seria BR cu un design compact, cu un spațiu suplimentar pentru jgheab pentru o instalare rapidă și ușoară.
- Reduce declanșările nedorite cauzate de o întrerupere a curentului de defect de arc, explozii sau sensibilitatea la VFD și defecțiuni la pământ de înaltă frecvență.
- Acest întrerupător economisește energie și rămâne rece deoarece consumă mai puțină energie.
- Afișează diferite coduri de declanșare de diagnosticare pentru depanare/întreținere ușoară.
- Acest întrerupător are o curbă de declanșare termomagnetică pentru a reacționa rapid la condiții severe de scurtcircuit și supracurent.
Accesorii compatibile:
- Centre și panouri de încărcare Eaton BR: Acest întrerupător Eaton BRN120A1CS se poate potrivi cu ușurință pe aceste centre și panouri de sarcină din seria Eaton BR pentru o funcționare lină.
Standarde și aprobări:
- UL
- Codul electric național (NEC)
Întrebări frecvente:
Î. Care sunt diferitele evaluări de performanță ale acestui întrerupător Eaton BRN120A1CS?
A. Întrerupătorul Eaton BRN120A1CS are un curent nominal de 20A, un rating de întrerupere de 10kAIC și o tensiune nominală de 120V.
Î. Care este numărul de poli disponibili în acest întrerupător?
A. Întrerupătorul Eaton BRN120A1CS este un întrerupător de circuit unipolar.
Î. Ce înseamnă diferitele coduri de declanșare în acest întrerupător?
A. Acest întrerupător produce clipiri scurte ale LED-urilor pentru a indica diverse coduri de declanșare. O clipire indică un arc în serie, în timp ce 2 clipiri indică un arc paralel. 3 clipiri indică o scurtă întârziere în loc de un scurtcircuit, în timp ce cele 4 clipiri se referă la supratensiune. 5 clipiri sunt afișate pentru a afișa defecțiunile la pământ, în timp ce 6 clipiri indică eșecul testului de autodiagnosticare.