Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON BRAFGF115QN Întrerupător de defecțiune/defecțiune la pământ, unipol, 10 Kaic | CE6GEZ

EATON BRAFGF115QN Întrerupător de eroare/defect la pământ, unipolar, 10 Kaic

În stoc
Articol: CE6GEZ Model: BRAFGF115QN

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€115.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi15
Tip cadruBR
Număr de poli1
Voltaj120 / 240V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)7.37
Lățimea navei (cm)7.37

Detalii produs:

    • Întrerupător EATON BRAFGF115QN de defect de arc unipolar (AFCI) / defect de masă (GFCI) pentru a proteja împotriva incendiilor electrice cauzate de curenții arcuiți și șocuri electrice fatale
    • Ideal pentru a oferi protecție suplimentară componentelor sensibile și critice ale circuitelor
    • Dispune de cadru BR cu corp scurt pentru un acces mai bun la canalele de cablu și declanșare termic-magnetică nominală de 15 A la 120 / 240 VAC pentru protecție instantanee și de lungă durată la curent
    • Rating de întrerupere de 10 kAIC la 240 VCA

Variante de produs

ProdusModelamperiTip cadruVoltajPreț
EATON BRAFGF115CS Întrerupător de defecțiune/defecțiune la pământ, unipolar, 10 Kaic | BJ7TFL BRAFGF115CS---€536.32
RFQ
EATON BRAFGF120CS Întrerupător de eroare/defecțiune la pământ | BJ7TFN BRAFGF120CS---€536.32
RFQ
EATON BRLAFGF120 Întrerupător de eroare/defect la pământ, 20A, 10 Kaic, unipol | BJ7TQD BRLAFGF120----
RFQ
EATON BRAFGF120QN Întrerupător de defecțiune/defecțiune la pământ, unipol | CE6GFB BRAFGF120QN20BR120 / 240V€137.20
EATON BRN115A1CS Întrerupător de eroare/defecțiune la pământ, All-In-One, 15A, 10 Kaic | CE6GFG BRN115A1CS15BRN120V€101.29
EATON BRN115DF Întrerupător de eroare/defect la pământ, 15 A, 10 Kaic, unipol | CE6GFJ BRN115DF15BRN120 / 240V€268.62
EATON BRN120A1CS Întrerupător de eroare/defecțiune la pământ, All-In-One, 20A, 10 Kaic | CE6GFK BRN120A1CS20BRN120V-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON BRAFGF115QN Întrerupător de eroare/defect la pământ, unipolar, 10 Kaic
€115.35 /unitate