Contactor EATON CE15HNS3TB-M9 IEC, fără carcasă, 44A, 24 Vac, 50-60 Hz, 1Nu, cadru H, 140 mm, 50 Hz | BJ8GZX

EATON CE15HNS3TB-M9 Contactor IEC, fără carcasă, 44A, 24 Vac, 50-60 Hz, 1Nu, cadru H, 140 mm, 50 Hz

Articol: BJ8GZX Model: CE15HNS3TB-M9
€1,393.87 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContactor

Variante de produs

ProdusModelPreț
Contactor EATON XTCE185H22C IEC, 185A, 480 Vac 50 Hz, 500 Vac 60 Hz, 2No-2Nc, 185A, Cadru H, 140 Mm | BH8XXJ XTCE185H22C-
RFQ
Contactor EATON XTCE185H22A IEC, 185A, 100 Vac 50 Hz, 120 Vac 60 Hz, 2No-2Nc, 185A, Cadru H, 140 Mm | BH8XXM XTCE185H22A-
RFQ
Contactor EATON XTCE185H22AD IEC, 185A, 110-130 Vdc, 2No-2Nc, 185A, Cadru H, 140 Mm, 50, 75, 150 | BH8XXN XTCE185H22AD€3,266.57
RFQ
Contactor EATON XTCE185H22BD IEC, 185A, 200-240 Vdc, 2No-2Nc, 185A, Cadru H, 140 Mm, 50, 75, 150 | BH8XXP XTCE185H22BD€3,266.57
RFQ
Contactor EATON XTCE185H22L IEC, 185A, 380 Vac 50 Hz, 440 Vac 60 Hz, 2No-2Nc, 185A, Cadru H, 140 Mm | BH8XXT XTCE185H22L€2,657.59
RFQ
Contactor EATON XTCE185H22B IEC, 185A, 190 Vac 50 Hz, 240 Vac 60 Hz, 2No-2Nc, 185A, Cadru H, 140 Mm | BH8XXU XTCE185H22B-
RFQ
Contactor EATON XTCE185H22W IEC, 185A, 42 Vac, 50 Hz, 48 Vac, 60 Hz, 2No-2Nc, 185A, Cadru H, 140 Mm | BH8XXW XTCE185H22W€2,657.59
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON CE15HNS3TB-M9 Contactor IEC, fără carcasă, 44A, 24 Vac, 50-60 Hz, 1Nu, cadru H, 140 mm, 50 Hz
€1,393.87 /unitate