Întrerupător EATON CH390 cu carcasă turnată, tip CH, 3P, 90A, 120/240VAC | CE6GHV

EATON Întrerupător cu carcasă turnată CH390, tip CH, 3P, 90A, 120/240VAC

Element: CE6GHV Model: CH390
€269.47 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi90
Tip cadruCH
Număr de poli3
Voltaj240V
Tipul de tensiuneAC

Detalii produs:

    • Întrerupător cu carcasă turnată Eaton CH390 pentru a proteja dispozitivele electrice și componentele sensibile de suprasarcină și scurtcircuit
    • Ideal pentru utilizare în centre de încărcare și panouri de contoare/piscine/panouri luminoase
    • Design cadru CH cu configurație cu 3 poli, 3 faze și declanșare șunt magnetic termic pentru protecție atât instantanee, cât și de lungă durată.
    • Echipat cu terminale cu urechi pentru a găzdui fire de aluminiu sau cupru de dimensiuni cuprinse între 10 și 1/0 AWG
    • Conectează stilul de montare și dimensiunea compactă pentru o instalare rapidă
    • Poate fi operat la temperaturi cuprinse intre 60 si 75 de grade C
    • Evaluat Nema 3R, certificat CSA și listat UL

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliVoltajPreț
Întrerupător EATON CH110, tip CH, 1 pol, 10 A, 120 / 240 VAC, 10 kAIC | CE6GGC CH110151120V-
RFQ
EATON CH115CAFPN Întrerupător combinat Fireguard Arc defect, 15 A, 10 kAIC | CE6GGD CH115CAFPN151120V€109.54
RFQ
EATON CH115EPD Protector pentru echipament de defect la pământ, tip CH, 15 A, 120 VAC, 1 pol | CE6GGE CH115EPD151120V-
RFQ
Întrerupător miniatural EATON CH115ST, tip CH, 1 pol, 15 A, 120 / 240 VAC | CE6GGF CH115ST151120V-
RFQ
EATON CH120AFGF Întrerupător cu ciocan cu tăietor, 20A, 120VAC, unipol, magnetic termic | CE6GGG CH120AFGF201120V-
RFQ
EATON CH120CAF Cutler Hammer Disjunctor, un singur pol, 20A,120/240VAC, 3/4 in latime | CE6GGH CH120CAF201120V€119.97
RFQ
EATON CH120CAFA Combinație întrerupător de circuit de protecție împotriva incendiului/defecțiune arc, 20A, 1 pol | CE6GGJ CH120CAFA201120V€119.97
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON Întrerupător cu carcasă turnată CH390, tip CH, 3P, 90A, 120/240VAC
€269.47 /unitate