Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON CLCAF115 Clasificat 1 întrerupător Afci, întrerupător combinat Afci, 15 A, 10 Kaic | CE6GKY

EATON Clasificat CLCAF115 întrerupător de circuit Afci de 1", întrerupător de circuit combinat Afci, 15 A, 10 Kaic

În stoc
Element: CE6GKY Model: CLCAF115
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
€149.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi15
Tip cadruCHQ
Număr de poli1
Voltaj120 / 240V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)3.18
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)8.89

Detalii produs:

    • Întrerupător Eaton CLCAF115 conceput pentru a proteja echipamentele HVAC împotriva scurtcircuitelor și supraîncărcărilor de curent
    • Mecanism de detectare a arcului de nivel scăzut pentru identificarea arcului în serie și paralel și pentru eliminarea pericolelor de incendiu accidental
    • Facilitatea de montare prin priză asigură ușurința de instalare, întreținere și înlocuire
    • Listat UL

Variante de produs

ProdusModelamperiPreț
EATON CLCAF120 Clasificat 1" întrerupător Afci, întrerupător combinat Afci, 20 A, 10 Kaic | CE6GKZ CLCAF12020€161.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON Clasificat CLCAF115 întrerupător de circuit Afci de 1", întrerupător de circuit combinat Afci, 15 A, 10 Kaic
€149.06 /unitate