EATON ECN0504EAA-R63/B Demaror magnetic pentru motor, 1 până la 5 A, 208 V AC, 3 CP la 3 faze

În stoc
Articol: BJ3LFV Model: ECN0504EAA-R63 / BCrucea Ref: 6VLK2

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,848.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPornitor magnetic al motorului
AcțiuneNeinversant
Amplificatoare AC18A
Formular de contact auxiliar1NC / 1NO
Volți bobină208V AC
Adâncime6.7 "
Înălţime13.31 "
HP @ 1 fază - 120V1 CP
HP @ 1 fază - 230V2 CP
HP @ 3 fază - 208V3 CP
HP @ 3 fază - 240V3 CP
HP @ 3 fază - 480V5 CP
HP @ 3 fază - 575V5 CP
Hz60 Hz
NEMA Rating-ul4X
Număr de poli3
Setare amplificator releu suprasarcină1A la 5A
Tip demarorStilul NEMA
Lăţime9.84 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.8885
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelHP @ 3 fază - 240VAmplificatoare ACVolți bobinăHP @ 3 fază - 480VHP @ 3 fază - 575VHzDimensiunea NEMASetare amplificator releu suprasarcinăPreț
EATON ECN0504AAA-R63/B Demaror magnetic pentru motor, 1 până la 5 A, 120 V AC, 3 CP la 3 faze | BJ3LEX 6VLJ6 ECN0504AAA-R63/B3 CP18A120V AC5 CP5 CP50 / 60 Hz-1A la 5A€1,848.89
EATON ECN0504AAA-R63/C Demaror magnetic pentru motor, 4 până la 20 A, 120 V AC, 3 CP la 3 faze | BJ3LFD 6VLJ7 ECN0504AAA-R63/C3 CP18A120V AC5 CP5 CP50 / 60 Hz-4A la 20A€1,725.53
EATON ECN0504BAA-R63/B Demaror magnetic pentru motor, 1 până la 5 A, 240 V AC, 3 CP la 3 faze | BJ3LFF 6VLJ8 ECN0504BAA-R63/B3 CP18A240V AC5 CP5 CP50 / 60 Hz-1A la 5A€1,848.89
EATON ECN0504CAA-R63/B Demaror magnetic pentru motor, 1 până la 5 A, 480 V AC, 3 CP la 3 faze | BJ3LFG 6VLK0 ECN0504CAA-R63/B--------€1,848.89
EATON ECN0504BAA-R63/C Starter magnetic pentru motor, 4 până la 20 A, 240 V AC, 3 CP la 3 faze | BJ3LFJ 6VLJ9 ECN0504BAA-R63/C--------€1,725.53
EATON ECN0504CAA-R63/C Starter magnetic pentru motor, 4 până la 20 A, 480 V AC, 3 CP la 3 faze | BJ3LFK 6VLK1 ECN0504CAA-R63/C--------€1,725.53
EATON ECN0504EAA-R63/C Demaror magnetic pentru motor, 4 până la 20 A, 208 V AC, 3 CP la 3 faze | BJ3LFQ 6VLK3 ECN0504EAA-R63/C3 CP18A208V AC5 CP5 CP60 Hz-4A la 20A€1,725.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON ECN0504EAA-R63/B Demaror magnetic pentru motor, 1 până la 5 A, 208 V AC, 3 CP la 3 faze
€1,848.89 /unitate